延長コード 結束のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「延長コード 結束」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 束ねる」、「コードバンド」、「結束バンド 幅10mm」などの商品も取り扱っております。
大型・幅広ベルトクリップです。
用途コードをまとめてクリップ。 セット内容 赤、黄、緑、青、黒、各色1本入り
1セット(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA475HA 材質 軟質ポリエチレン 寸法(mm) 155×33 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm) 9 材質/仕上 軟質PE 仕様(適合温度範囲℃) -70~85
1袋(100本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質 ポリエチレン 使用温度範囲(℃) -40~+85
1袋(250本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番 EA475HA-2 材質 軟質ポリエチレン 全長(mm) 160 引張強度(kg) 8 結束径(Φmm) 45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

エスケイ工機コードバンド
仕様 ループ引張強度(kgf)7 材質 低密度ポリエチレン 幅(mm) 10 全長(mm) 125 乳白 最大結束径(Φmm) 25
1パック(10本)
76 税込84
当日出荷

1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm) 2 材質 (フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン タイプ 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
材質 軟質PE(ポリエチレン)
1ケース(20本)
218 税込240
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。
材質 軟質ポリエチレン 幅(mm) 9 サイズ(mm) 160 結束範囲(Φmm) 45
1セット(10本)
199 税込219
当日出荷

エスケイ工機ソフトタイ
仕様 ループ引張強度(kgf)5 材質 ポリエステルエラストマー 幅(mm) 7 全長(mm) 200 最大結束径(Φmm) 45
1袋(10本)
369 税込406
当日出荷

抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様 UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11 寸法B(mm) 20.1 寸法C(mm) 8.8 寸法T(mm) 1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 幅(mm) 9 質量(g) 123 使用温度範囲(℃) -70~85
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) -70~85
1袋(100個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本) 材質 シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18×1×1.2
1パック(8個)
599 税込659
当日出荷

最大結束径Φ75とΦ100の2タイプ スライド式伸縮フックでΦ50までのパイプに取付可能 足場用単管パイプ(Φ48.6)にも取り付けられます。
用途延長コードやホース、ロープなどの結束・収納に。 建築用足場で使う電気機器の仮設配線に。 耐荷重(kg) 10 取付可能コード径(Φmm) 50まで
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体) オレンジ 連続耐荷重(kg) 10 材質 ナイロン66 特性 耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~70
1袋(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 ループ引張強度(kgf)7 材質 低密度ポリエチレン 幅(mm) 10 全長(mm) 200 乳白 最大結束径(Φmm) 50
1パック(10本)
86 税込95
当日出荷