延長コード 黒のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
396件の「延長コード 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 4M」、「延長コード タップ」、「延長コード マグネット付」などの商品も取り扱っております。
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所 屋内 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードOAタップ。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な4個口タイプです。
プラグ形状 スイング コンセント形状 2P 機能 雷ガード/二重被ふく 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格 PSE適合 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×44×25(コード部分及びプラグ部分を除く) 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ 定格容量(W) 1500 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!テレビ周りでの使用に便利な、ほこり防止シャッター付電源タップ。
ブラック 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 スイッチ 個別スイッチ コンセント形状 2P プラグ形状 スイング
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグ スイング式 プラグ形状 2P・スイングプラグ ブラック 仕様 【絶縁キャップ】あり タイプ ノーマル 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 適合地域 日本国内のみ マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード コンセント個数 3 コンセント形状 2P/ノーマル コード種類 VCT 規格 PSE準拠 定格 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状 2P
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数 1 プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 仕様 保護被ふくコード スイッチ × 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×18×41 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×41×18 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。 環境に配慮し高い安全性を実現。 工事用・物件用としての大量導入に最適。
材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC樹脂、差込口:ユリア樹脂 ブラック スイッチ なし 定格 15A/125V/1500W コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 215×44×26 機能 絶縁キャップ付きプラグ:○(L極/N極のみ)、通電表示ランプ:○、二重被ふく:○、抜け止め機能:○、マグネット:○、壁掛け用フック:○ 使用地区 日本国内専用 マグネット プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等 仕様 パイロットランプ、マグネット付 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テレビやパソコンなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ。
材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格 PSE適合 スイッチ 個別スイッチ 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 雷ガード/二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ シャッター ほこりシャッター付き 適合地域 日本国内 定格容量(W) 1500 マグネット × プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。ON時に発光する一括スイッチで待機電力を抑え、底面の強力な磁石でスチール製の家具や事務機などにしっかりと固定して利用できます。
定格 125V/15A/1500Wまで スイッチ 一括集中スイッチ 機能 雷ガード○/ほこりシャッター○/絶縁キャップ付きプラグ○/通電表示ランプ○(一括スイッチ部)/二重被ふく○/スイングプラグ○/マグネット○ 固定方法 マグネットによる仮固定が可能。 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC差込口:ユリア樹脂 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く 使用地区 日本国内専用 適合規格 電気用品安全法PSE 保証期間 1年 その他 差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。 コンセント個数 10 コンセント形状 2P マグネット プラグ形状 L型 USBポート なし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいマグネット,ほこり防止シャッター,雷サージ付電源タップ(OAタップ)。 未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」を装備した電源タップです。 また、差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 タップ底面の超強力なネオジム磁石でしっかり固定できます。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 突然の落雷による雷サージから、パソコンやAV機器などの精密機器を守る雷ガードタップ。最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵し、わずかなサージで回復不能になる可能性がある機器を、落雷から守るのに非常に有効なアイテムです。(※最大サージ電圧12,500VはJEC210/212規格に基づく数値です。) 側面に3ピンプラグも挿すことができます。
仕様 3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格 電気用品安全法:PSE適合 スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 6 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×252×28(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッター ほこりシャッター付き フック 壁掛け用フックなし 使用地区 日本国内 アース端子 なし 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし マグネット あり プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 タイプ 屋内用 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 12 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。
極数 2極(接地形) 定格 1500Wまで 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2C 定格 125V-15A コンセント個数 1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合 PSE適合 材質 (本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 二重被ふく 絶縁種別 絶縁キャップ付プラグ シャッター ほこりシャッター付き 定格容量(W) 1500 マグネット × プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード × 耐トラッキング
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)