延長コード 0.1mのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「延長コード 0.1m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 10cm」、「延長コード 1個口」、「延長コード 0.3m」などの商品も取り扱っております。
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W) AC:1500以下 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状 フリープラグ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
プラグ スイング式 プラグ形状 2P・スイングプラグ 仕様 【絶縁キャップ】あり タイプ ノーマル 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 適合地域 日本国内のみ マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
仕様 二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付 ホワイト 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード 仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm プラグ形状 2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格 15A・125V・1500Wまで コンセント形状 2P ケーブル径(Φmm) 4.2×7.6 プラグ形状 2P・スイングプラグ 機能 絶縁キャップ付き・二重被覆
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチ なし 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネット なし プラグ形状 スイング USBポート なし 雷ガード なし 耐トラッキング あり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
ホワイト 定格 15A・125V・1500Wまで コンセント個数 1 コンセント形状 2P 電源コード(m) 0.1 機能 絶縁キャップ付き・二重被覆 プラグ形状 2P・スイングプラグ ケーブル径(Φmm) 4.2×7.6
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体) 【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ 耐トラッキングカバー付 定格 125V・15A・最大1500W コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口 1個口 プラグ形状 2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 合計1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3 定格電流(A) 15 使用場所 屋内専用 プラグ形状 スイング
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様 1コロスナップキャップ付 定格 15A 125V 1500W コンセント形状 2P 機能 安全設計扉・パッキン付 プラグ形状 2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
ホワイト 出力(W) AC:1500以下 スイッチ なし コンセント個数 1 コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 マグネット なし USBポート数 なし プラグ形状 ストレートプラグ 雷ガード なし 耐トラッキング あり 埃防止シャッター なし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質 ABS ホワイト 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 パッケージサイズ(mm) W130×H230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×18×40 機能 保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)40、(インナー)10 プラグ形状 ストレート コンセント 口数:1口 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×40×18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源延長コード
電源タップや機器の電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m) 1 プラグ スイング式 プラグ形状 2P・スイングプラグ ホワイト 仕様 【絶縁キャップ】あり タイプ ノーマル 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 1 コンセント形状 2P コード長さ(m) 1 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 スイングプラグ 適合地域 日本国内のみ マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
899 税込989
当日出荷

電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグ スイング式 プラグ形状 2P・スイングプラグ ブラック 仕様 【絶縁キャップ】あり タイプ ノーマル 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 適合規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 適合地域 日本国内のみ マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 差込口形状 2P 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
541 税込595
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所 屋内 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。
使用温度範囲(℃) -10~40 消費電力(W) 1500まで プラグ形状 スイングプラグ
1個ほか
503 税込553
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。 電線仕様-種別 VCTFK 使用場所 屋内 芯数 2 電線太さ(mm2) 2.0 最大消費電力(W) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
ホワイト 定格電力(W) 1500まで 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格電流(A) 15 機能 耐トラッキングカバー付 プラグ形状 2P・スイングプラグ
1個
616 税込678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数 1 プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 仕様 保護被ふくコード スイッチ × 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×18×41 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで マグネット × USBポート数 × RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25×41×18 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)