- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 延長コード 3m 1口のおすすめ人気ランキング
延長コード 3m 1口のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新135件の「延長コード 3m 1口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 1個口」、「延長コード 1000w」、「延長コード 2.5m」などの商品も取り扱っております。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質
ABS
色
ホワイト
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
パッケージサイズ(mm)
W130×H230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×18×40
機能
保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付
定格容量(W)
1500まで
入数
(マスター)40、(インナー)10
プラグ形状
ストレート
コンセント
口数:1口
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×40×18
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様
1コロスナップキャップ付
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
機能
安全設計扉・パッキン付
プラグ形状
2P
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
スイッチ
なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネット
なし
USBポート数
なし
プラグ形状
ストレートプラグ
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
埃防止シャッター
なし
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様
二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色
ホワイト
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード
仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状
2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)
対応
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
プラグ形状
フリープラグ
OA環境をより快適にします。
レイアウト変更時に最適です。
定格
125V 15A 1500Wまで
スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。
トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。
プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
色
ホワイト
材質(本体)
【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC
タイプ
耐トラッキングカバー付
定格
125V・15A・最大1500W
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付
差込口
1個口
プラグ形状
2P・スイングプラグ
耐トラッキング
○
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色
ブラック
使用場所
屋内
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
2
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
従来使用の二重被覆に加え、同線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!。トラッキング火災対策としてプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
材質
本体:ABS、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
定格
125V 15A 1500W
差込口
1個口
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱に強く割れにくい。
色
ホワイト
質量(g)
745
定格
125V 15A 合計1500Wまで
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×140×45
電源コード(m)
10
機能
耐トラッキングカバー付
プラグ形状
2P
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
L型高ワット1ッ口屋内用延長コードです。
用途クーラーなどの高ワットの延長コードに最適。屋内延長コード。
電線仕様-種別
VCTFK
使用場所
屋内
芯数
2
電線太さ(mm2)
2.0
最大消費電力(W)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源タップや機器の電源延長に便利です。
2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
プラグ
スイング式
プラグ形状
2P・スイングプラグ
色
ブラック
仕様
【絶縁キャップ】あり
タイプ
ノーマル
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
適合地域
日本国内のみ
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
180°スイングプラグ
耐トラッキングカバー
色
ホワイト
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付
プラグ形状
2P・スイングプラグ
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。
仕様
保護被ふくコード
材質
ABS
色
ホワイト
スイッチ
なし
コンセント個数
3
定格容量(W)
1500まで
マグネット
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
〇
電源タップや機器の電源延長に便利です。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
電源コード(m)
1
プラグ
スイング式
プラグ形状
2P・スイングプラグ
色
ホワイト
仕様
【絶縁キャップ】あり
タイプ
ノーマル
規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ
×
適合規格
電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
コード長さ(m)
1
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
スイングプラグ
適合地域
日本国内のみ
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込口形状
2P
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
コンセント個数
1
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P
仕様
保護被ふくコード
スイッチ
×
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×18×41
絶縁種別
絶縁カバー付き
定格容量(W)
1500まで
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×41×18
雷ガード
×
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様
安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチ
なし
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
トラッキング防止、耐燃性
シャッター
水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)
1500
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり