延長コード光るのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「延長コード光る」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 10m」、「延長コード 20m」、「消えない ペン」などの商品も取り扱っております。
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
長さ(m) 10 定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V) 125 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 コード長さ(cm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 コード長さ(cm) 30
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2) 2 コンセント個数 3 電線仕様-種別 ソフトVCT
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。十字型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。 定格 15A125V1500W コンセント形状 2P 15A 125V イエロー 電線仕様-種別 SVCT 電線仕様-芯数 2
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通電するとコンセント部分が光るランプ付コンセントです。ストレート型トリプルのコンセントタイプです。
用途暗所での作業に。 定格電圧(V) 125 定格電力(W) 1500 定格電流(A) 15 イエロー コンセント個数 3 コンセント形状 2P 15A 125V 電線仕様-芯数 2
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。 オレンジ/ネイビー 電線仕様 VCT1.25平方ミリメートル・2芯 コンセント個数 4ツ口 電線仕様-芯数 2 保護機能 過負荷(使いすぎ)15A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。 電線仕様-種別 VCT 材質 塩化ビニール樹脂 定格電流(A) 15A 使用可能電力(合計)(W) 最大1500 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 使用電力(W) 1500 電流容量(A) 15
1本
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2C 定格 125V-15A コンセント個数 1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端タップ4コンセント口と5mの中間にも3コンセント口がついた便利な中間タップ付延長コード。作業場をスッキリ!使いやすいソフトタイプ。
長さ(m) 10 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電流容量(A) 15
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 仕様 屋内用 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3(角形) コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 1.25
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
黄色(電線部)/青(両端) 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 S-VCT 電線仕様-芯数 2C コンセント形状 (抜止形)2P 125V 15A RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性 耐トラッキング
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所 屋内 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
コード長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)