延長コード30mのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「延長コード30m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源延長コード 30m」、「延長コード 30m 屋外」、「延長コード 50m」などの商品も取り扱っております。
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数 3 電線仕様-種別 VCTF 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。 環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 12 電線許容電流(A) 12(1200W) 質量(g) 1100 コンセント個数 1個口 コンセント形状 2P 12A 125V 電線仕様-長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75 使用場所 屋内用
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2C 定格 125V-15A コンセント個数 1ツ口
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ 屋外型 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様 VCT 電流容量(A) 15 特性 耐寒性
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所 屋内 コンセント個数 1 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)電線は、SVCT2.0mm2×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。
用途軽作業に。 電線長さ(m) 30.0 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 アース付 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋内 トラスコ品番 368-6540 コンセント個数 3 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状 2P 15A 125V 特性 耐トラッキング バイオレット コンセント個数 3 電線仕様-芯数 2C 電線仕様-太さ(mm2) 2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋外 コンセント個数 1 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用 長さ(m) 20 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋内 材質 導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

現場のサブリールとして、1台あれば便利です。お求めやすさと、使いやすさの究極です。 使用しない時はキャップをカチッと閉めることでコンセント内部へのホコリの侵入を防止する、防塵扉付コンセント。
用途工事現場、作業現場のコードリール、電源リール、延長コードとして。 材質 円盤:鉄板製 コンセント個数 4 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 限度電流(A) 15 使用場所 屋内 特性 防塵
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性 アース付
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト コンセント個数 1ロ 電線仕様-芯数 2 ケーブル ソフトケーブル
1本(8m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m) 10 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 タイプ 屋内用 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 12 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm2) 0.75
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W) 1500 長さ(m) 10 仕様 アース無し コンセント個数 三ツ口 電線太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋内
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性 アース付 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード長さ(m) 30 仕様 VCT1.25mm2×2心 コンセント個数 1個 コンセント形状 (抜止形)2P 15A 125V
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別 VCT 電流容量(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 コンセント個数 1ツ口 定格電流(A) 15 芯数 防雨メンプラグ付 使用場所 屋外 特性 防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。 電線仕様-種別 VCT 材質 塩化ビニール樹脂 定格電流(A) 15A 使用可能電力(合計)(W) 最大1500 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質 塩化ビニール樹脂 コンセント個数 3個口 コンセント形状 2P 15A 125V
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)