- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 延長ジョイントパイプのおすすめ人気ランキング
延長ジョイントパイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「延長ジョイントパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレスパイプ 延長」、「延長ジョイント」、「パイプ 延長」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質
アルミ押出材
質量(g)
29
1個
¥442
税込¥486
当日出荷
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。
両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番
116-6390
材質
スチール、表面処理:三価クロメート処理
全長(mm)
約90
質量(g)
77
肉厚(mm)
1.6
パイプ外径(Φmm)
23.9(最大部分24.2)
パイプ内径(Φmm)
20.7
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。
質量(kg)
0.64(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
更に高い所に散布をしたい時に。
種類
手動式噴霧器パーツ
長さ(cm)
34
適合品番
#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
2本のパイプを直線形に固定します。
用途19mm丸パイプの直線形固定
1袋(6個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
SUS304
形状
ストレート
仕上
ヘアーライン
質量(kg)
0.60
規格
仮設工業会認定外
適合パイプ肉厚(mm)
1.8以上
適合パイプ外径(Φmm)
48.6
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番
296-5411
質量(kg)
07
質量(g)
680
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ストレート
高所や広い場所の作業に便利です。
ねじ径
G1/4
パイプ径(Φmm)
8.5
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類
蓄圧式
タンク容量(L)
4.0
型式
肩掛式
ホース長さ(m)
1.25
ノズル長(mm)
390
対応溶液
薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル
1段1頭口
材質
(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)
960
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
アダプターの交換により多機種の噴霧器に使用できます。
用途手動式噴霧器用伸縮ノズル
ノズル長(cm)
86~300
幅(mm)
30
奥行(mm)
40
付属品
回転止めネジ
材質
ステンレス
形状
ストレート
寸法A(mm)
37.8
寸法B(mm)
70.5
仕上
鏡面
適合パイプ径(Φmm)
32
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類
蓄圧式
型式
肩掛式
ホース長さ(mm)
約1000
主な用途
ガーデニング
対応溶液
薬剤/水
ノズル
一頭口
材質
(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
散布竿不要。
高いところの作業に便利です。
用途人力噴霧機、バッテリー動噴用。
仕様
自在1頭口付、異径金具M10×G1/4付
ノズル
1頭口
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ