- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 延長バーのおすすめ人気ランキング
延長バーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新210件の「延長バー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プーリー抜き部品」、「延長ロッド」、「延長パイプ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
ビットを電気ドリルに装着したまま、延長バーを装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途奥まった箇所、狭い箇所等にビット類を延長。
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。
優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。
消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。
また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
市販の軸付ブラシでは届かない奥まった場所での作業に便利です。
用途6ミリ軸の軸付ブラシ用延長棒。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
105
1本
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。
電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番
383-1418
全長(mm)
450
質量(g)
172
ビット取付方法
引張スライド式
ビット軸対辺(mm)
6.35
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高所での天井への穴あけや、横打ち等に威力を発揮、お手持ちのSDSビットが超ロングビットになります。
先端部のSDSビットが差替えで、いろいろなサイズの穴あけができます(SDSビット対応サイズは6.4~14.5mm)
本体は回転専用です。(本体はSDSタイプのみ)
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に!
奥まった所の作業に最適。
インパクト対応 簡単に延長できる。
ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に!
最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様
インパクト対応/電動・充電ドライバー用。6.35mm六角軸
ビット取付方法
引張スライド式
六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。
回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。
外径(Φmm)
12
ビット取付方法
ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
シャンク形状
SDS-plus
材質
スチール
ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に
材質
先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
狭く、奥深い場所の作業に最適
差込角S(mm)
6.35
仕様
インパクト対応
寸法D(mm)
12
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着できます。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途ビットを電気ドリルに装着したまま、ドリルや下穴錐を装着。
材質
特殊鋼
軸
6.35mm六角軸
立ったままの楽な姿勢で連続穴あけができ、腰部保護に役立ちます。
手持ちの電気ドリルで使用できますので大変経済的です。
DPドリルの交換がワンタッチでOK。作業に大変便利です。
外側のガイドを後方向にスライドさせると、中のボールが外れDPドリルは簡単に交換できます。
用途デッキプレートインサート取付穴用