- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 延長ボルト m5のおすすめ人気ランキング
延長ボルト m5のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「延長ボルト m5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボルト 延長 ナット」、「六角スペーサー m5」、「延長ボルト」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
ねじ径
M5
種別
オネジ/メネジ
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
SS400
表面処理
四三酸化鉄被膜
タイプ
オスメス
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
材質
ステンレス
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
プラスネジ
材質
鉄SS400
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
サビに強いステンレスアダプター
高さ(mm)
約21