- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ワッシャー・スペーサー
- 延長ロッドのおすすめ人気ランキング
延長ロッドのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新179件の「延長ロッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 延長 ロッド」、「延長バー」、「延長棒」などの商品も取り扱っております。
フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。
長さ80mm。
アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。
用途様々な材料試験に
長さ(mm)
80
寸法(mm)
アダッチメント取付部M6メネジ
深さ(mm)
14
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ
ミニシリンダーのロッド延長と軸受けにより、動きを安定させます。
トラスコ品番
389-4683
材質
アルミ
幅(mm)
Φ8
高さ(mm)
40
タイプ
ミニシリンダー用
取付穴
M4
1個
¥528
税込¥581
当日出荷
材質
SUS304
表面処理
なし
タイプ
オスメス
鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。
対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
材質
ステンレス(SUS303Cu)
材質
SS400
表面処理
無電解ニッケル
タイプ
オスメス
延長ロッド(MI-3111/3170用)
測定対象物の距離調整に便利。固定用スタンドなどの音の反射(回折)の影響を軽減することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質
S45C
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定子直径(Φmm)
4
1/2インチ用マイクロホンホルダ。
用途カメラ三脚 取付用
材質
黄銅 C3604BD
表面処理
Niメッキ
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
関連資料
シフトノブ適合表(0.3MB)
約3.0cm径までのマイクに使用可能。
クリップタイプのマイクホルダー。
カラオケにあるような大きめのマイクにも使用可能。
変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
SS400
表面処理
四三酸化鉄被膜
タイプ
オスメス