- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 建材 有孔ボードのおすすめ人気ランキング
建材 有孔ボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新192件の「建材 有孔ボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有 孔 合板」、「有孔ボード」、「有孔ボード 防音」などの商品も取り扱っております。
スペースに合わせて収納を楽しめる!
穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。
表側には「手あか防止」の塗装をしております。
専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
25
材質
シナ合板(F☆☆☆☆)
塗装
表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)
18
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
基材
有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面
6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面
リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高級感のあるマットなブラックカラー、錆にも強いハンマートーン塗装
材質
MDF
穴径(Φmm)
約5
材質(表面)
PVC
材質
プリント合板
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
910×1830
穴ピッチ(mm)
30
穴径(Φmm)
8
サイズ
フック部
耐荷重
1
アズワン品番
61-7176-58
素材
スチール製 クロームメッキ
1セット(10本)
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途工具の収納・分類に。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
600×1200
品名
パンチングボード
奥行(mm)
6.5
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
3
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
ピッチ(inch)
ねじ穴:1
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
穴ピッチ(mm)
約25.4(1インチ)
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)
12
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
基材
有孔合板、インシュレーションボード
表面
タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)
裏面
リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
施工面積(m2)
4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。
材質
シナベニア
幅(mm)
600
厚さ(mm)
4
色
シナベニア無地
品名
ウッディボード シナベニア無地
穴径(Φmm)
5
ピッチ(mm)
ねじ穴:25
耐荷重(kg)
20
板厚(mm)
4
耐荷重N(kgf)
20
穴ピッチ(mm)
25
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
無地
石膏ボードにパンチングボードを取り付け出来る止め具セット入りです。
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに
工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合
ULRTタイプ
高さ(mm)
450
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど
仕様
パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ
種別
45度千鳥フチナシ
見せる収納で、明るい快適空間を演出する自立式有孔ボード・ペグボード。脚部はゴムの木の集成材を使用した本物の質感です。スタッキングができてすっきり収納が出来ます。フックは30mmピッチ、有孔径Φ5・Φ6で使用可能です。Pegboard(ペグボード)+Vibrant:pegvi(ペグヴィ)
仕様
板面:有孔ボード(カラーMDF)
質量(kg)
9.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
895×555×1835
棚
木製
材質(脚)
木製
有効寸法(mm)
W835×H1185
関連資料
組立手順書(2.93MB)
材質(本体)
MDF板
材質(フレーム)
PVC
穴ピッチ(mm)
約254(1インチ)
見た目スッキリ!
安全設計!
連結ボード。
スタンダード30mm厚の両面有孔ボードです。
穴は5Φ、30mmピッチとなります。
適合品番
アルミポール32(AR32T18A1、AR32T18B1、AR32T18C1、AR32T18A2、AR32T18B2、AR32T18C2、AR32T18A4、AR32T18B4、AR32T18C4)アルミポール48(AR48T18A4、AR48T18B4、AR48T18C4、AR48T21A4、AR48T24A4)
材質
ボード表面/裏面:有孔ボード/有孔ボード
付属品
なし
材質
MDF、塩ビ
色
MDF
ピッチ
ねじ穴:1インチ
耐荷重N(kgf)
20
ねじ穴(Φmm)
5
適合
穴ピッチ25.4mm(1インチ)
穴径(Φmm)
5
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番
501-5022
材質
スチール
幅(mm)
900
質量(kg)
5
高さ(mm)
450
奥行(mm)
25
均等荷重(kg)
15
最大積載量(kg)
15
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷