建材 格子のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「建材 格子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯窓枠」、「枠付ブラケット」、「窓侵入防止」などの商品も取り扱っております。
キッチンを整頓する豊富なアイテム。材質:鉄線/エポキシ粉体塗装ネット部ピッチ:50mm
材質 スチール製
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミカラーの縦格子ラインがシャープな印象に。 コストパフォーマンスに優れたシンプルな目かくしフェンスです。
材質 アルミ合金押出形材
1枚
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。 機能性をデザインに生かした人気のデザインです。
付属品 取付けブラケット(標準仕様) 適合 木造 材質 アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス ブロンズ
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 1920 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間165(6尺)
1台
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 1020 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間074(3.0尺)
1台
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

壁付ブラケットで、直接、壁に付けられます。 お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質 面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材。ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス。キャップ:AES樹脂
1台
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など 寸法(mm) 50×50 長さ(m) 2 質量(kg/本) 3.08
1セット(6本)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

外壁を傷めずに簡単取付け! 簡単ブラケットでサッシに取付けるだけ!! お取付けになるサッシ外側の寸法(サイズW(幅)×H(高さ))をお測り下さい。幅は少し大きめのサイズをお選び下さい。
材質 面格子本体/ジョイント材:アルミ押出し材。ブラケット/裏板/ネジ類/補強L金具:ステンレス。キャップ:AES樹脂
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 片開き アングル付/フラット枠 仕様 シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
1セット
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類 オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm) 90角 長さ(m) 2 質量(kg/本) 11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 洋風はもちろん和風にも映えるデザイン。無駄のないシャープなラインが気品を添えます。
適合 木造 材質 アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304) ホワイト 調整範囲(mm) 出幅調整/42~72、上下調整/フリー
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)手すり子付パーツ
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
1袋ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
21,880 税込24,068
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。 見付、見込み方向ともに調節が可能なので、現場の状況に合わせて取付けができます。また入隅納まりも可能です(出幅調整/42~72mm、上下調整/フリー)。 シンプルかつお洒落な雰囲気のデザイン。洋風住宅に最適です。
適合 木造 材質 アルミ形材、取付金具/ステンレス(SUS304) シャイングレー 調整範囲(mm) 出幅調整/42~72、上下調整/フリー
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。 手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。
幅(mm) 2820 適合 木造 材質 アルミ形材 呼称 関東間256(9尺)
1台
32,980 税込36,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。 窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。 サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質 (目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
1セット(10本)
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)