- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 建築 金物 単管のおすすめ人気ランキング
建築 金物 単管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新129件の「建築 金物 単管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「眩防フィルム」、「単管パイプ H鋼」、「単管パイプ S字フック」などの商品も取り扱っております。
単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。
建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。
鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。
付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。
可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
用途カギの一時保管、受け渡しに
ロック
ダイヤル式
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)
(本体)50
本体高さ(mm)
90
本体幅(mm)
120
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質
高耐食性溶融めっき鋼板
タイプ
兼用自在
適合つかみ幅(mm)
48.6
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
単管用クランプが付いたブラケットです。
用途レールを48Φ単管に取り付ける際に使用します。
適合
D40
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
421
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。
フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様
単管パイプ(外径48.6mm)用
荷重
引抜き荷重/135kgf
ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。
仮囲い等に使用します。
トラスコ品番
296-5411
質量(kg)
07
質量(g)
680
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
1ケース(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
付属品
回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質
亜鉛
形状
クロームチーズ
仕上
クロームメッキ
様々な箇所の注意防止表示に!
テープなしで装着できるワンタッチ安全表示カバー。
軽量で取付・取り外しが簡単です。
持ち運びに便利で何回でもご使用いただけます。
のこぎりで簡単にカット出来ます。
クッション性はございません。
垂れ幕を挟み込むことも出来ます。
用途単管足場・各種ポール・工場等の柱養生の注意喚起・危険防止に
長さ(mm)
900
内径(Φmm)
48.6
材質
鉄
トラスコ品番
740-4450
寸法(mm)
48.6~50.8Φ用
質量(g)
70
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。
用途仮設足場・囲い等に使用可
肉厚(mm)
0.8
有効幅(mm)
500
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。
無溶接で品質安定。
ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上
(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色
適合パイプ径(Φmm)
48.6・42.7
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様
●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番
67-2481-10
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
。単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様
●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番
67-2481-09
1箱(20個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様
●カラー:ストーングレー●本体サイズ(mm):H150×W96×D9●線径(mmΦ):5(仕上げ径6)●フック部内径(mmΦ):55/55●材質:鉄、塩ビ樹脂●参考使用荷重(kgf):9
アズワン品番
67-2481-11
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
単管パイプ(48.6mmΦ)に使用できる便利なフックです。通しタイプで外れ防止にもなる「P型」と、あと掛け・取り外しができる「S型」があります。S型はビニコートタイプなのでサビなく接触物にも優しいです。作業現場やDIYシーンで単管パイプを使用した吊り下げに。ケーブル資材や電工バケツ、看板等の取り付けに。室内インテリア装飾での観葉植物のハンギングなどに。参考荷重目安を確認してご使用ください。P型:約3kgf、S型:約9kgf。
仕様
●カラー:ユニクロ●本体サイズ(mm):H104×W70×D5●線径(mmΦ):4.8●フック部内径(mmΦ):36●材質:鉄 ユニクロ●参考使用荷重(kgf):3
アズワン品番
67-2481-08
1箱(50個)
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質
スチール
質量(kg)
0.41(1個)
規格
(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)
48.6
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質
ダクタイル(ダクロメッキ処理)
寸法(mm)
70×60×60
質量(g)
240
ボルト穴径(Φmm)
6
穴ピッチ(mm)
50
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷