建築水分計のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
90件の「建築水分計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「含水率計」、「レベルケース」、「電子印」などの商品も取り扱っております。
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~42。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 付属品 ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g) 約50(電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源 アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 測定精度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 測定方法 電気抵抗式 文字高(mm) 9.5 消費電流(mA) バックライト点灯時:約7.5。消灯時:約7.0 動作範囲 約5.1V ~6.8V 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2% 保存湿度(%) 85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH) 85以下(ただし結露のないこと) 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
4,398 税込4,838
欠品中

サンコウ電子建築水分計 AQ-30
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%) 木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11 質量(g) 約100 電源 単4乾電池(1.5V)×2本 測定方式 電気式 測定精度 -(自動温度補正) 表示方式 LCDデジタル、ホ-ルド機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×123×34 モード切替 水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ド RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.5、1、2、5、10、20
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様 セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品 出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番 540-68-08-01 トラスコ品番 333-7481 幅(mm) 46 高さ(mm) 119 質量(g) 45(電池除く) 奥行(mm) 25 外形寸法(mm) 119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度 (材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×25×119 測定範囲(%) 0~54.8 バッテリー 単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間) 200(バックライトオフの場合) 計測範囲 (材料水分)0~54.8質量% アズワン品番 1-6453-01 分解能(%) (材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm) 50.9 高さ(mm) 132.9 奥行(mm) 24.7 精度 ±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 測定範囲(%) 8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ) 分解能 0.1% 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書 (2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V) 9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×154×36 精度(%) (木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境 気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能 素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境 気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.67MB) 稼働時間(時間) 連続:約35 分解能(%) (木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

testo(テストー)TESTO616 材料水分計
傷つけずに材料水分を測定できます。 最大5cmまでの測定深度が可能です。 10種類の測定対象素材の特性曲線を内蔵しています。
用途建築資材、木材 測定範囲(%) 木材~50 トラスコ品番 838-3050 測定深さ(mm) 50 精度(%) ±1.5 材質(ハウジング) ABS/TPE/Metal 対象 軟性木材、硬質木材、合板、石膏ボードセメント、ケイ灰レンガ、気泡コンクリートレンガ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

高周波容量方式のハンディ型水分計 あらかじめダイアルをセットして測定箇所に軽く押し当てるだけで測定できます。自動的に補正、演算が行われ人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード・モルタル・コンクリート・ALCモルタルなどの水分を迅速にデジタル表示します。
仕様 【補正機構】厚さ:10~40mm、温度:自動(0~40℃)、手動(0~70℃) セット内容 本体、マイナスドライバー、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm) 56(W)×130(D)×110(H) 測定範囲 人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、コンクリート:0~12%、モルタル:0~15%、ALC:0~100% 質量(g) 300(電池含まず) 測定精度 コンクリート・モルタル±0.5%
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品 取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm) 81 高さ(mm) 154 質量(g) 226(電池含む) 奥行(mm) 36 電源(V) 9アルカリ乾電池×1本 精度 ±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 81×154×36 測定範囲(%) (木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能 0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%) (木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境 気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能 素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境 気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ資料(0.67MB) 稼働時間(時間) 連続:約40 分解能(%) (木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

含水率(u%)と含水比(w%)が測定できる高周波水分計です。 測定深度は、10mmと25mmを切り替えることができます。
用途木材、建材の水分測定、コンクリート養生 寸法(mm) 106×67×30 質量(g) 145 測定範囲(mm) (深度)10/25の切替 測定項目 含水率、含水比 保護等級 IP65 測定対象 18種類の建材 電池 9Vブロック電池ブロック電池 動作温度範囲(℃) -25~50(凍っていない状態)
1台
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DT-128Mは高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 最高値および最低値、暗い所でも数値が読み取れるバックライト機能、指定した数値でのアラーム ・ 電池消耗表示付き。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 質量(g) 226 電源 単4電池×3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 242×63×30 使用温度(℃) 0~40 センサータイプ 高周波方式水分センサー 測定方式 高周波式 測定範囲(%) 0.0~100.0 分解能 0.1 機能 最高/最低値モード:あり、自動電源オフ:あり 使用湿度(%RH) 0~85(結露しないこと)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

住宅品質確保促進法に対応。。木材の針葉樹、広葉樹、モルタル/コンクリート、プラスタ、紙/紙製品の測定、その他物質の水分比較用など6つの測定レンジを標準装備。
付属品 予備針、6角レンチ、針電極カバー、導体ゴム電極 質量(g) 約100 電源 単4乾電池2個 測定方式 直流電気抵抗式 測定範囲(%) 木材:6.5~100%(SOFT、HARD)モルタル:2~11%(コンクリート、プラスタ)紙:6.5~30%(紙製品全般)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×34×123 分解能(%) 0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

佐藤計量器製作所水分チェッカー
試料にセンサをあてるだけで簡単に水分チェックが行なえます。 標準レンジのほか、自由に水分の表示値を設定できるユーザーズレンジ機能があります。
寸法(mm) 約70×25×155 電源 単3マンガン電池×2(付属) 測定方法 電気抵抗式 測定範囲(%) 9.1~40(標準レンジ時)(水分) センサー寸法(mm) Φ2×12(先トガリ) 機能 平均値表示、温度自動補正、検量線変更 抵抗測定 8.2kΩ~66MΩ(20℃) 測定温度範囲(℃) 5~40(結露なきこと) ケーブル長(mm) 約600 分解能(%) 0.001
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

DT-98は高周波方式センサーを測定箇所にあてるだけで水分量を測れる、コンパクトサイズの非破壊木材建材用水分計です。 針状ピンではなくボールセンサーなので、測定対象の木材やコンクリートの建材に傷をつけることはありません。 連続的に測定えるので、住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知に最適です。
用途住宅・ビル・学校・工場や倉庫、病院等の水漏れ個所や湿気の検知 寸法(mm) 185×55×38 質量(g) 139 電源 9V角乾電池 深さ(mm) 貫通深度:20~40 測定範囲(%) 0.0~100.0 分解能 1 機能 ホールド機能:あり、最大/最小表示機能:あり、自動電源オフ:あり 画面仕様 バックライト付きLCDディスプレイ
1個
17,980 税込19,778
21日以内出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに 付属品 取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番 449-2307 幅(mm) 50.9 高さ(mm) 132.9 質量(g) 約119(保護カバー装着時、電池含む) 奥行(mm) 24.7 精度 ±1% 測定精度 ±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50.9×132.9×24.7 測定範囲(%) 8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、。7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、。0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、。0.0~11.0%( セッコウ)、。0.7~8.6%(セメントモルタル)、。0.6~9.9%(石灰モルタル)、。0.1~16.5%(レンガ) 分解能 0.1% 使用電池 単4(1.5V)電池2個 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間) 約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.001
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。 従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。 水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%) (コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品 ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg) 0.39 質量(g) 390 外形寸法(mm) 72×146×118 電源 電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 表示方式 デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×146×118 測定対象 コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%) 0.1 測定精度(%) ±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。 測定範囲(%) 木材(材木、紙、ボール紙):6~60。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0 質量(g) 47 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 80×40×20 消費電流(mA) <7 保存温度範囲(℃) -10~50 確度 木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;。建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%; 保存湿度(%) 85RH以下 取扱説明書 (1.4MB) 使用湿度(%RH) 85以下 分解能(%) 木材(材木、紙、ボール紙):1%。。建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。 材質 本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス 寸法(mm) 130×63×32 測定範囲 モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0% 質量(g) 125(電池含む) 電源 9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.5%(分解能) 精度 ±2.0% 使用環境 温度:0~40℃、湿度:10~70% オートパワーオフ 無操作状態で約6分後 保管環境 温度:-10~50℃、湿度:0~80%
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。 温湿度の計測も可能。
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子木材水分計 AQ-10
超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
測定範囲(%) 6.5~100 質量(g) 約100 電源 単4乾電池(1.5V)×2本 測定方式 電気式 測定精度 -(自動温度補正) 表示方式 LCDデジタル、ホ-ルド機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 56×123×34 モード切替 木材水分%、MCモ-ド アズワン品番 1-4441-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 分解能(%) 0.5、1、2、5、10、20
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

一般木材等の測定に最適な水分計です。
測定範囲(%) 9~30 付属品 電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説 寸法(mm) 本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23 質量(g) 約330(電池を含む) 電源 006P積層乾電池×1 精度(%) ±(4%+5dgt)※23±5℃にて 測定原理 ピン型水分電極2個による導電率測定 ディスプレイ 3.5桁、LCD、約0.8秒/回 使用環境 0~50℃、0~80%RH 分解能(%) 0.1
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷