- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- 建築用 スケールのおすすめ人気ランキング
建築用 スケールのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新155件の「建築用 スケール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケール」、「建築用メジャー」、「スケール 5.5m」などの商品も取り扱っております。
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質
ABS樹脂
目盛
1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)
(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ
建築士用
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途長さ測定用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:5.5以内
色
イエローテープ
爪部
0点補正移動爪、マグネット爪
外形寸法(mm)
縦86×横73×奥64
本体質量(g)
363
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用
テープ幅(mm)
60
仕様
180°回転金具付
目盛
(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ
テープ厚さ(mm)
0.7
JIS規格
1級
材質(テープ)
ガラス繊維
標準張力(N)
50
新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます!
1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。
目盛
1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質
ABS
タイプ
建築士用
RoHS指令(10物質対応)
対応
読み間違いしにくい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
用途製図、縮尺図面の読み取りに
材質
アルミ
目盛
縮尺目盛:1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300m
RoHS指令(10物質対応)
対応
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。曲げ強度を向上させた、新開発「焼き爪」を採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様
用途長さ測定用
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、ショックアブソーバー付
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部
0点補正移動爪
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK4
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS/PVC
仕様
スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)
黄色
爪部
0点補正移動爪
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ&磁石付爪仕様コンベックス
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部
0点補正移動爪、マグネット爪
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6
本体と爪にマグネットを装備した、「ダブルマグ」なので、1人でのピッチ出しが出来ます。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
用途長さ測定用
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛種別
両面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部
0点補正移動爪
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質
ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得
取得済
衝撃に強いマグジャケット
反射を抑えた読みやすいテープ
両面目盛仕様
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛付
一人で楽に測定できる強力マグネット付爪
クロームベルトホルダー付。手軽にワンタッチ脱着可能
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
仕様
ベルトホルダー付
爪部
マグネット爪
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
材質
PET樹脂
目盛
1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース
テープ幅(mm)
60
材質(ケース)
ABS樹脂
芯の素材を全てアルミにすることにより、反りや歪みなどの変形を極力防ぐことができるようになりました。
また、レーザー加工により、正確で見やすい縮尺目盛りです。
寸法(cm)
15
材質
アルミ
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪、マグネット爪
一般用。1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600
伸縮の少ないABS樹脂を使ったポケット用の三角スケールです。素材に使われているABS樹脂は、耐熱性や耐衝撃性が高く、伸縮が少なくなっています。そのため、使用しているうちに変形してしまうことも少なく、正確さを問われる作業にも使用できます。
日本工業規格の基準に基づく商品です。
用途-
仕様
ポケット用(JIS)
材質
R-ABS
記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)
グラスファイバー