建築表示のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
190件の「建築表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3点看板」、「電気工事業看板」、「法令看板」などの商品も取り扱っております。
建築工事に欠かせない看板標識です。油性ペンで書き込みできます。
用途建築現場等 取付方式 4隅穴 材質 ポリプロピレン 仕様 四隅に穴あり 寸法(縦×横)(mm) 400×500
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製プラダン仕様の軽い建築確認板です。 油性ペンなどで書き込みできます。 四隅に穴はあいておりません。簡単に穴をあけたり、そのまま釘を打ちつけることも可能です。 サイズは一般の物に比べて一回り小さめになります。 プラダン(ダンプラ)とは紙ダンボールと同じ形状をしたポリプロピレン製の中空シートで、水・油に強く、丈夫で長持ちします。
用途建築現場等 文字内容 建築基準法による確認済 材質 ポリプロピレン(プラダン) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 約315×370×5
1枚
369 税込406
当日出荷

寸法(mm) 400×500 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 400×500×1 仕様 穴4スミ 材質 エコユニボード 質量(g) 200 取付方式 穴4スミ
1枚
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質 ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm) 400×500×1 質量(g) 195 保管温度(℃) -20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示内容 建設業の許可票 取付方式 穴4スミ 材質 エコユニボード(穴4) 質量(g) 80 エコマーク認定 認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 250×350×1 エコマーク認定番号 20118001
1枚
499 税込549
当日出荷

1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途お願い標識 付属品 取付金具×6個 セット内容 1-C、116、117、115、118 材質 ABS発泡樹脂 厚さ(mm) (看板)23 質量(kg) 7.9 寸法(幅W×高さH)(mm) 1840×940
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

法令板票になります。
用途法令板票 材質 エコボード 厚さ(mm) 1 取付 ビス・インシュロック・両面テープ等(別売) 質量(g) 130 寸法(幅W×高さH)(mm) 500×400
1枚ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アルミフレームとプラスチックコーナーで第三者への安全性を高めました。
材質 アルミ複合板 セット内容 設置用ピアスビス6個付属
1セット
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面は日光やフラッシュによる反射を軽減する特殊加工が施されています。文字の読みやすさに配慮したフォントを採用。釘で壁面などに固定できる釘穴(Φ4mm)が四隅にあいています。
用途現場記録、写真撮影用の法令許可票 材質 ポリプロピレン合成樹脂 寸法(mm) 400×500×1 質量(g) 195 保管温度(℃) -20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

材質 エコユニボード 寸法(mm) 500(W)×1(D)×400(H) 取付穴(mm) Φ4.2×4ヶ所 アズワン品番 64-2295-08
1枚
970 税込1,067
翌日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認 仕様 L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色 付属品 比色マスク、ビニールケース 寸法(mm) 215×50×厚み約25 危険物の類別 非危険物 有効期限 塗料用標準色:2027年3月末日 チップ寸法(mm) 50×14
1冊
4,298 税込4,728
当日出荷


高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途安心安全な作業遂行のために 材質 クリーンエコボード製(穴4スミ) 寸法(mm) 500×400 取付方式 ビス止め
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)