引き出し ガイド レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
169件の「引き出し ガイド レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し レール プラスチック」、「引き出し スライドレール」、「レール すべり」などの商品も取り扱っております。
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質 ポリエチレン ホワイト 高さ(mm) 16.7 質量(g) 20 種類 スライド形 段数 1 定格荷重(N) 49/ペア 材質(レール) ポリエチレン レール長さ(mm) 300
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質 ポリエチレン ホワイト 質量(g) 6 種類 スライド形 定格荷重(N) 49/ペア 材質(レール) ポリエチレン レール長さ(mm) 277 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
51 税込56
当日出荷

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類 リニア形 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理 寸法A(mm) 20 寸法C(mm) 25 寸法D(mm) 50 寸法F(mm) 7.2 寸法E(mm) 12.4 仕上 シルバーアルマイト処理 材質 アルミ合金 推奨ねじ 六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質 (アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ブラック 高さ(mm) 45 種類 スライド形 段数 3 幅W(mm) 27 材質(レール) SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用 高さ(mm) 15 種類 リニア形 幅W(mm) 7 材質(レール) アルミニウム合金 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し 取付 側板または棚下にネジ止め 仕上 材質 プラスチック
1セット(2個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さが35.4 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レール全閉状態を簡易的に保持します。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SUS304 高さ(mm) 35.4 材質(ボール) ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじ M4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ 材質(リテーナー) ステンレス鋼(SUS304)/素地 材質(スライドパーツ) (ガイド)ポリアセタール/ホワイト
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類 スライド形 段数 3 セット内容 左右各1本 材質 スチール 厚さ(mm) 12.7(±0.1) 表面処理 ユニクロメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価で丈夫!なめらかに動く! 脱着タイプなので、斜めに持ち上げて引き出しを取り外せます。 ネジ付きですぐに取付することができます。
用途引き出しパーツの取替や家具製作に 種類 ローラ形 定格荷重(N) 245(2ヶ当り) 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) エポキシ樹脂コーティング 寸法(mm) (引き残し)85 タイプ 脱着可 材質(ローラー部) 樹脂製
1セット(4本)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アウターレール・インナーレール双方にスロープを設けたため、引出しは閉まる少し手前でも自然に、確実に、自動的に引き込まれます。ローラー外周にはウレタンゴムを使用しておりますので、静かでスムースな動きが得られます。右レールのインナーレールをクローズタイプとしているため、引出しの左右のガタが少なくなります。各メンバーは抜差可能です。
種類 スライド形 定格荷重(N) 147(1セット) 段数 2 材質(レール) SUS430 材質 SUS430、ウレタンゴム、POM 部品名称 インナーレール、アウターレール、ローラー、レールガイド 表面処理 黒色、原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質 ポリエチレン ホワイト 高さ(mm) 41 質量(g) 20 種類 スライド形 段数 1 定格荷重(N) 49/ペア 材質(レール) ポリエチレン レール長さ(mm) 257
1本
239 税込263
当日出荷

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類 リニア形 材質(レール) アルミニウム合金 材質/処理 アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地) 推奨取付ボルト 六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上) 表面処理(レール) シルバーアルマイト処理
1本ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 幅(mm) 19.1 高さ(mm) 35.3 仕様 3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません 種別 中荷重用 種類 スライド形 段数 3 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ セット内容 左右各1本 材質 スチール ユニクロ 仕上 亜鉛メッキ 取付ねじ (皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ セット内容 左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス 材質 冷間圧延鋼材(SPCC) 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
13,492 税込14,841
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションAⅡ型ガイドレール
長さ(m) 3 ホワイト 材質(本体) 超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m) 675
1個
5,698 税込6,268
当日出荷