- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き出し シリンダーのおすすめ人気ランキング
引き出し シリンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,247件の「引き出し シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAMP 鍵」、「机の鍵」、「ムーンロック」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛ダイカスト
仕様
開錠時のキー:抜ける
付属品
キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)
ストローク(mm)
9
表面処理
Cr
回転角度(°)
180
木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。
材質
亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)
14~21
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様
Dt=20用
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品
M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵202番
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
15.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品
キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
鍵違100種
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
15.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品
キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
鍵違100種
仕上
ゴールド
シリンダー径(Φmm)
15.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品
十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座
シリンダー径(Φmm)
18
キー番号
同番
引出しの中で使用するのに最適な手提げ金庫です。
金庫上部にダイヤルやロックがあるので、引出しから金庫を出さずに開閉できます。
コインカウンターと札入れのダブルトレータイプです。
単体で取り外しても使用可能です。
材質
本体:スチール、トレー・天面パネル:ABS樹脂
色
ダークブルー
収納サイズ
A5
施錠方法
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロック
付属品
キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵202番
仕上
黒(ツヤ無)
シリンダー径(Φmm)
15.7
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
引き出し式のカードキー用ボックス(カードタイプキー保管収納庫)です。整理カードにより一目で使用箇所がわかります
高さ(mm)
160
間口(mm)
265
奥行(mm)
380
色
アイボリー
仕様
整理カード付
材質
スチール製
質量(kg)
6.8
タイプ
引出し式、据え置き型
間口W×奥行D(mm)
(引出し内部の升目)65×28
収納枚数
(カードキー)33
錠前
シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法
シリンダー錠(子鍵2本付)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
265×380×160
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
扉はシリンダー錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板マット付です。扉と引出し付で、全てに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
セット内容
棚板1枚、扉シリンダ錠付、棚板1枚、引出し・シリンダ錠
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。引出しはシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。
仕様
シリンダー錠付
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30(表裏両用)
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様
シリンダー錠付き(スペアキー付き)
セット内容
棚板1枚、引出し、シリンダ錠
材質(キャスター)
スチール
天板高さH(mm)
30
棚板高さ(mm)
30(表裏両用)
ストッパー
あり
棚板調整ピッチ(mm)
30
THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。
用途シンラインキャビネット
段数
3
適合本体
主にHTMから始まる本体
質量(kg)
70
高さ(mm)
1038
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
材質(扉)
スチール
関連部品
主にHTMA-069BA
材質(塗装)
焼付塗装
設置形態
下段(下置き用)
鍵
シリンダ錠
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
付属品
キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
同鍵203番
仕上
クローム
シリンダー径(Φmm)
15.7
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷