引き出し 錠のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
1,773件の「引き出し 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し用 面付シリンダー錠」、「ガラス 扉 鍵」、「smn 鍵」などの商品も取り扱っております。
材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm) 9 表面処理 Cr 回転角度(°) 180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。 材質 亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm) 14~21
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品 M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 鍵違100種 仕上 クローム シリンダー径(Φmm) 15.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)標準型シリンダー錠
用途ロッカー・引出し 付属品 キー2本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540
デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに 材質 錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304) 仕上 クローム 材質(キー) 真鍮 材質(リング) 真鍮 対応板厚(mm) 23~25mm
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
819 税込901
当日出荷

用途木製の引き出しやカップボードに 材質 本体:クロムメッキスチール、スライド:ステンレススチール エスコ品番 EA983TP-20
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

付属品 キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10) 材質 亜鉛ダイカスト タイプ 同鍵202番 仕上 クローム シリンダー径(Φmm) 15.7
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g) 81 適合板厚(mm) 9.5(最大) 材質/処理 (ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

木製のロッカー用に。
用途防犯用に最適。 材質 亜鉛ダイカスト 適合扉厚(mm) 14~21
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品 十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座 シリンダー径(Φmm) 18 キー番号 同番
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
ワンタッチで施錠ができます。 鍵はスプリングの作動で、抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・ワンマンバスのキャッシュボックス
1個
2,069 税込2,276
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理 (プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号 035 仕様 キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様 同一鍵、1点抜け 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上 クロームメッキ仕上 操作方法 回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用 付属品 キー×2本 材質 スチール、亜鉛ダイカスト 幅(mm) 約109 シリンダー径(Φmm) 約16 取付板厚(mm) 3~7 同一鍵
1個
599 税込659
当日出荷


どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用 キー 2本 材質 ホーク/スチール シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー 材質(本体) 亜鉛ダイカスト 戸と戸の隙間寸法(mm) (すれ違う)4以上 適合ガラス厚(mm) 3~6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)