引き出しの 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/12/16更新
292件の「引き出しの 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き出し用 面付シリンダー錠」、「家具用鍵」、「デスク キー」などの商品も取り扱っております。
面内シリンダー引出錠 LILIEL(リリエル)ランキング1位
材質亜鉛ダイカスト仕様開錠時のキー:抜ける付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本)ストローク(mm)9表面処理Cr回転角度(°)180
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い ジョー・プリンス竹下ランキング2位
ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

面付シリンダー錠 LAMP(スガツネ工業)ランキング3位
LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座シリンダー径(Φmm)18キー番号同番
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

7150カムロック ハイロジックランキング4位
ハイロジック7150カムロック
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
1,898税込2,088
当日出荷

シリンダー錠 栃木屋ランキング5位
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等RoHS指令(10物質対応)対応仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。材質亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)14~21
1セット
1,798税込1,978
翌々日出荷

腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵、1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)仕上クロームメッキ仕上操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
2,898税込3,188
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)ストローク(mm)(連動バー)13.5シリンダー径(Φmm)18取付板厚(mm)18
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等仕様同一鍵材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)25仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409税込450
当日出荷

スリーナイン島野2720-22面打引出錠 Cr 鍵違
付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上クロームシリンダー径(Φmm)15.7
1個
2,298税込2,528
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スライドロック 鍵違い
ガラス加工不要で、簡単に取り付けできます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途ガラス扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵違い数は約100通りです。鍵は2本付属しています。
1個
819税込901
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレスシルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)扉や引出しのカギ!
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(受座)付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
1セット
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アトムリビンテック面付シリンダー錠 NS540
デッドボルトのストロークは14mm。 キーは、抜き差しに方向性がないリバーシブルタイプです。マスターキー対応ができます。 鍵違い数4000通り。
用途木製家具の引き出しに材質錠/亜鉛合金、ストライク/ステンレス鋼(SUS304)仕上クローム材質(キー)真鍮材質(リング)真鍮対応板厚(mm)23~25mm
1個
8,498税込9,348
5日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)25取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
1個
659税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
仕様右用付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)適合1830-MKGA/DN材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
1セット
3,598税込3,958
4日以内出荷

付属品キー(2本)、受座(ステンレス/生地)、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違100種仕上クローム
1個
2,298税込2,528
当日出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)