- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 引き台車のおすすめ人気ランキング
引き台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新122件の「引き台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャリーワゴン」、「荷物キャリア」、「手引き台車」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利な折りたたみ式。折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。
材質(本体)
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)
質量(g)
2140
耐荷重(kg)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×440×925
収納寸法(mm)
305×585×厚さ140
タイヤ外径(mm)
142
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)
TPRゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
スチール
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質
樹脂
材質(本体)
コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)
車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品
荷物固定用ゴム
材質
荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)
アルミ
物が落ちないボックス型。折りたたみが出来るのでコンパクトに収納。重たい荷物も楽々移動。
材質
本体・ハンドル:ポリプロピレン、バー:アルミニウム合金(表面アルマイト加工)、車輪:ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
2180
奥行(mm)
410
耐荷重(kg)
20
収納量
2Lペットボトル7本
折りたたみ時高さ(mm)
90
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
410×345×870
折りたたみ時幅(mm)
410
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
屋内外での重量物搬送に適した台車です。
すべての屋内外の環境で重い荷物を搬送するのに理想的です。
Duramoldは、精度は卓越した耐久性のための樹脂と金属の複合構造設計です。
成形-にタイダウンスロットロードを使用しました。
セキュリティのため質感デッキ面は、搬送物の滑りを低減しました。
耐久性のためのパウダーコーティングされた鋼製ハンドル/フレームです。
最適制御&操縦性のための2つの固定、2スイベルキャスターです。
観音扉付で物の出し入れが簡単にできます。扉は全開にできます。床板は焼き付け塗装、網部分はユニクロメッキ仕上げのため、サビに強いです。床に跡がつかない赤ジェンゴムタイヤです。堅牢性抜群です。
質量(kg)
約2.9
材質(本体)
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイールポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
耐荷重(kg)
約40
収納時寸法(mm)
(約)幅360×奥行590×厚み140
組立寸法(mm)
(約)幅380×奥行550高さ975
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐荷重80kgでキャンプ道具をらくらく運べます。収束型でコンパクト収納。本体カバーは取り外し可能なのでお手入れが簡単です。前輪はストッパー付で傾斜でもしっかりブレーキ。
材質
本体:鉄(粉体塗装)、タイヤ:ポリ塩化ビニル、ホイール:ポリプロピレン、本体生地・収納バッグ:ポリエステル
耐荷重(kg)
80
質量(kg)
10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1010×490×980
収納寸法(mm)
180×350×760
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンドトラックからカートに変形する2in1の商品です
付属品
保証書、取扱説明書
質量(kg)
約7.6
耐荷重(kg)
ハンドラック時:70/プラットフォームトラック時:137
荷台寸法(mm)
388×280
荷台寸法(幅)(mm)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ハンドトラック時:440×400× 1100~1350/プラットフォームトラック時:440×640×680~900
収納時寸法(mm)
365×640×120
荷台寸法(奥行)(mm)
388
1台
¥12,880
税込¥14,168
翌々日出荷
使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
材質
アルミ、ポリプロピレン
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様
バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)
12.2
耐荷重(kg)
100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1270×780
タイヤサイズ
16インチ
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質
本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)
80
タイヤサイズ
20インチ(ノーパンク)
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
表面処理
上面ニス塗装
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ラワン合板
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
安全を考慮したフットストッパー、安定走行のステアリングハンドルです。悪路走破性の高い大型タイヤを装備しています。
用途工事現場。倉庫物流。農業。
仕様
組立式。逆ハンドル仕様。最小回転半径2.3m。ノーパンクタイヤ
トラスコ品番
467-5801
材質
荷台:スチール。ハンドル:スチール。ハンドル表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ
長さ(mm)
800
幅(mm)
700
高さ(mm)
320
ハンドル高さ(mm)
900
組立時間
1人20分
適合ストッパー
-
ブレーキ/ストッパー
あり
1台
¥159,800
税込¥175,780
15日以内出荷
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)
230
全長(mm)
955
質量(kg)
1.285
材質(本体)
(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)
319.2
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(mm)
319.2×230
収納時寸法(mm)
435×85×235
タイヤサイズ
75mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。)
常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。
ハンドルの高さは3段階調整。
折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。
アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
質量(kg)
3.4
材質(本体)
(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP
耐荷重(kg)
50
荷台寸法(mm)
385×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
展開時/470×465×1000
収納時寸法(mm)
385×100×640
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
車から現場までの運搬をラクに行えます。
大型タイヤで段差の乗り越えも容易。
コンパクト収納、固定ベルト付、ガタ付き防止ガイド(ケースのガタ付き軽減)
関連資料
(5.4MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。
材質(本体)
本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)
3380
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
414×414×1004
段差対応高さ(cm)
~10
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×67×632
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品
専用コード
幅(mm)
485
全長(mm)
1067
質量(kg)
6.8
材質(本体)
(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)
363
耐荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
363×485
タイヤサイズ
177mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷