- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き寄せハンドルのおすすめ人気ランキング
引き寄せハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新114件の「引き寄せハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き寄せハンドル受け」、「窓ハンドル」、「窓 取手」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛ダイカスト
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
材質
ステンレス
タイプ
防火仕様
種類
屋内用
仕上
電解研磨
受け
防火仕様時:ATU-20
空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。
内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
材質
亜鉛ダイカスト
種類
屋内用
仕上
サチライトクロム
寸法L
無し
"大型扉も確実に密閉します。
握り部に抗菌処理が施されています。
受座は埋込み用(FA-836S-1)と、面付け用(FA-836S-2,FA-836S-3)がが取り付け可能
ハンドルにスプリングが内蔵し、開操作がスムーズです。
用途防音扉などの大型密閉用扉
材質(本体)
黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MBCr)
引違い窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様
●勝手:左勝手●角軸L(mm):19●対応受け:ATU-1・ATU-2・ATU-3●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0834
アズワン品番
67-2357-48
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
強力密閉が出来ます。
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
右開き、左開き用。
材質
SUS304
内側より開けられるインナーハンドル連動タイプ
調整ねじにより、ハンドルの回転力を調整できます。
左右兼用型
用途コンテナ・密閉用の扉
付属品
受座
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
ローラーの働きによりスムーズな操作感で扉を確実に密閉することができます。
強力密閉ができます。
左右兼用型
用途厨房用機器・医療用機器・環境用機器
材質
亜鉛合金(ZDC)
付属品
受座
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60860
1個
¥4,723
税込¥5,195
当日出荷
セット内容
本体×1、取付ネジセット×1
材質
金属
側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。
左右兼用型
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂
付属品
キー2本・受座
質量(g)
1820
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
鍵
350
タキゲンコード
60864
1個
¥10,200
税込¥11,220
4日以内出荷