- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- 引き戸のおすすめ人気ランキング
引き戸のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新3,570件の「引き戸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内引き戸」、「屋外 引戸」、「アルミスライド扉」などの商品も取り扱っております。
SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg)20.7高さ(mm)2150材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。セット内容スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2100×1800×450
1セット
¥179,800税込¥197,780
15日以内出荷
TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 標準タイプ 扉のみ 左右共通
幅W×厚さ×高さH(mm)816×33×1995
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。付属品(ソロバンレール)2本付材質両面白複合板仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32
1枚
¥52,980税込¥58,278
15日以内出荷
SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 L-22 t5
材質(フレーム)A6063SS-T6パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5高さ(mm)2150質量(kg)20.7
貼付式の上下レール付。
建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。
痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。
すっきりデザインの柄入りネット。
室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)1800~1830取り付け工具メジャー、ハサミ、プラスドライバー
1枚
¥49,980税込¥54,978
11日以内出荷
TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア Vレール方式片引戸 トイレタイプ 扉のみ 左右共通
デザインLAA幅W×厚さ×高さH(mm)588×33×1995
TRUSCOアルミ安全フェンス扉
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm高さ(mm)1650間口(mm)1000セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット質量(kg)11奥行(mm)30