引き戸 ドア 取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
149件の「引き戸 ドア 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製 ドアハンドル」、「ガラスドアハンドル」、「大型 引手」などの商品も取り扱っております。
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トステム(LIXIL)把手セット A型
仕様 室内側用大型把手・左右兼用 ステンカラー 取手 取手 代表対象商品 引戸/BFエルミナ用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質 竹集成材 仕様 抗菌、防静電 付属品 ビス(M6) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12 取手 取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など 寸法(mm) チリ:6以下 取手 取手
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質 ステンレス ビスの呼び 【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm) 30~40 取手 ドアハンドル
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック大型取手
材質 (取っ手)竹集成材、(脚部)SUS304<鏡面仕上げ> 付属品 +なべ小ねじM8×50(2本)(戸厚8~18用)、+なべ小ねじM8×80(2本)(戸厚18~50用)、+丸皿小ねじM4×8(4本) 仕上 クリアー 取手 取手
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質 竹集成材 仕様 抗菌、防静電 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手 取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 ABS樹脂 ビスピッチ(mm) 193 全長(mm) 250 幅(mm) 80 奥行(mm) 60 取付ねじ M6×55mm 取手 取手 ドア厚(mm) 30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 材質 ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304 全長(mm) 450.4 ビスピッチ(mm) 425 幅(mm) 30 奥行(mm) 73.5 取付ねじ M8ボルト 取手 取手
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

材質 (取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき> 付属品 +なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本) 取手 取手
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セット内容 セキュリティサムターン室内側把手ユニット×1、サムターンキー×2、取付説明書×1、商品名:クリエラR ゴールド 種類 玄関用
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 アクリル樹脂 全長(mm) 192 ビスピッチ(mm) 170 幅(mm) 22 乳白 奥行(mm) 51 取付ねじ M8ボルト 取手 取手 ドア厚(mm) 33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質 SUS304 寸法H(mm) 72 寸法(Φmm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容 美和製一枚ガラス用新:1997/12~。昭和製FNMZ128、FNMZ129、FNMZ130、FNMZ131とは互換性なし。 シルバー 適合シリーズ クリエラガラスドア
1セット
39,493 税込43,442
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック大型取手
材質 (取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS 付属品 +なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用) 取手 取手
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)