- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸 ドア 鍵のおすすめ人気ランキング
引き戸 ドア 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新141件の「引き戸 ドア 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライド ドア 鍵」、「スライド 式 鍵」、「LAMP 鍵」などの商品も取り扱っております。
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考
秀峰 銘峰
寸法
フロントサイズ:147×34mm ビスピッチ:120mm ドア厚:32~36mm
1組
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法
フロントサイズ:165×25mm ビスピッチ:140mm ドア厚:31~37mm
1組
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考
WESTブロンズ
寸法
フロントサイズ:160×26mm ビスピッチ:92mm ドア厚:20~40mm
1組
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法
フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:42mm
1組
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考
WESTシルバー
寸法
フロントサイズ:127×26mm ビスピッチ:92mm ドア厚:23.5~31mm
1組
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
防水・防塵仕様です。本体、ストライクともに埋込取り付けの仕様です。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉回りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます(SAM2-24Mは24 Vのみ対応)。それぞれの電圧に応じ、自動切換します。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
仕様
吸着感知機能無し。防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品
ストライクプレート。取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)
(ストライクプレート)183×29×25
使用温度範囲(℃)
-40~60
電圧(V)
DC24(-5~+25%)
消費電力(W)
1.5
取付場所
(開き戸)扉上部小口面。(引き戸)扉上部小口面
電流(mA)
62
吸着力(N[kgf])
2666[272]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
鍵2本
タイプ
鍵付タイプ
規格
丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考
シルバーのみ
寸法
フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:25~34mm
1組
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考
裏板ライナー付
寸法
フロントサイズ:175.5×29.5mm ビスピッチ:137.5mm ドア厚:20mm
1組
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合
アルミフレーム用
材質
亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上
(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色
CB
適合扉厚(mm)
22~40
関連資料
切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
バックセット(mm)
35
面付けタイプで簡単に取付けができます。
化粧キャップでねじを隠せます。
ワンアクション操作で開閉できます。
カマ・受座・内部部品はステンレス製で耐食性に優れています。
ケースはアルミニウム合金で軽量です。
用途列車のコンパートメントドア・各種引戸
質量(g)
1,200
材質
カマ・受座・内部部品/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、ケース/アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
カマ/光沢バレル研磨、受座・内部部品/電解研磨、ケース/焼付塗装(パールシルバー)
鍵
T0230
適合板厚(mm)
22~26
付属品
受座・受座調整金具・受座スペーサー・化粧キャップ・キー2本
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。
バックセット(mm)
51