- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸 ハンドルのおすすめ人気ランキング
引き戸 ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新411件の「引き戸 ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面ハンドル」、「ドア バー ハンドル」、「木製 ドアハンドル」などの商品も取り扱っております。
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
192
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
22
色
乳白
奥行(mm)
51
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
ドア厚(mm)
33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容
本体(内・外)×1
材質
バーハンドル部:無垢材+塗装
種類
(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
加工内容
【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
対応商品
ラシッサ/ラシッサUD
開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル
幅(mm)
30
色
ホワイトアッシュ
奥行(mm)
80
取付ねじ
皿ネジM6×70mm
取手
取手
ドア厚(mm)
35~45
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
ヘアライン
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10~50
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
材質
ポリアミド
色
ブラック
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
材質
ハンドル:アルミ押出材、脚部:亜鉛合金
仕上
ハンドル:ブラスト処理+アルマイトシルバー、脚部:ブラスト処理+クロームメッキ
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質
ステンレス
パイプ径(Φmm)
25
適合扉厚(mm)
10~55
取手
取手
材質
(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品
+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手
取手
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
ABS樹脂
ビスピッチ(mm)
193
全長(mm)
250
幅(mm)
80
色
白
奥行(mm)
60
取付ねじ
M6×55mm
取手
取手
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質
ステンレス
仕様
スマートキーパー対応
付属品
ビス(M8)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
取手
取手
取付ねじをカバーで覆い、グリップとブラケットにも圧入固定式を採用したため、デザインを損なうねじ等が見えません。
用途車輌・工作機械・住宅設備等
材質/処理
(グリップ)A6061S/梨地・アルマイト(白色)。(ブラケット(L)(R))/ADC/塗装(シルバー)。(カバー)ポリプロピレン/グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
鏡面
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10~50
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質
ステンレス鋼
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)
34
グリップ径(Φmm)
12
仕上
サテン仕上
取手
ハンドル
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
材質
ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
450.4
ビスピッチ(mm)
425
幅(mm)
30
奥行(mm)
73.5
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷