- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装ドア
- 引き戸 フラッシュのおすすめ人気ランキング
引き戸 フラッシュのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新69件の「引き戸 フラッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両引戸」、「室内引き戸」、「引き戸」などの商品も取り扱っております。
セット内容
扉、引手(空錠)
扉寸法(mm)
819×2002
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2045
有効間口(mm)
782.2
関連資料
組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書
(0.82MB)
セット内容
扉、引手(空錠)
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2045
扉寸法(mm)
819×2002
有効間口(mm)
776.5
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居
本体高さ(mm)
2028
本体幅(mm)
1645
木目
横
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居
本体高さ(mm)
2028
本体幅(mm)
1645
木目
横
呼称
W16
関連資料
組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書
(0.82MB)
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)
コマ調整:上下6/左右4
車軸
#626zzベアリング
タイプ
Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番
OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)
40/2個
材質
コマ:ポリアセタール樹脂
仕様
採用時期:2005年~現行モデル
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居
本体高さ(mm)
2028
本体幅(mm)
1645
木目
縦
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2100×1800×450
1セット
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
パーティションに囲まれたスペースにドアを付ける事でほんかくてきな会議スペースを簡単に設置できます。
仕様
スライドドア
材質
ベースパネル:ポリエステル化粧板(グレー)、ドアパネル:ツインカーボクリアフロスト(縦目)
幅(mm)
スライドドア部分:1063/ベースパネル部分:900
奥行(mm)
スライドドア部分:16/ベースパネル部分:24
材質(レール)
スライド:アルミ
グリーン購入法
適合
セット内容
ドア本体・枠セット・敷居
本体高さ(mm)
2028
本体幅(mm)
1645
木目
縦
幅W×厚さ×高さH(mm)
816×33×1995
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)
28
付属品
なべタッピンねじ4×50 1本
材質
車輪:POM、ケース:PC、鋼
色
車輪:白、ケース:DG色
車輪
金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
質量(kg)
20.7
高さ(mm)
2150
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
関連資料
組合せ表(0.58MB)
取扱説明書
(0.71MB)
リビング、寝室など幅広く使用できるスタンダードなドア。
本体寸法(mm)
30×810×1983
本体高さ(mm)
1983
本体幅(mm)
810