引き戸 レール 上吊りのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
113件の「引き戸 レール 上吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上吊りレール」、「吊り 引戸レール」、「ハンガーレール吊り金具」などの商品も取り扱っております。
ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm) 300 ねじ穴(Φmm) 5.5(穴)、7.5(皿) 材質 アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用 付属品 +皿タッピンねじ3.5×25 材質/仕上 ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
649 税込714
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸 適合 (戸車)SD7-4WB 材質/仕上 アルミ/アルマイトシルバー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途直線レールに使う車として。 直径(mm) (戸車)22 耐荷重(kg) 25/個 適合レール 10A-Rシリーズ 質量(g) 90 トラスコ品番 337-6915 吊車 複車
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588 税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質 アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理 アルマイトシルバー 付属品 取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm) 28 1ヶ当たりの耐荷重(kg) 25 寸法B(mm) 36 寸法C(mm) 12 板厚(mm) 2 穴径(mm) 4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸 耐荷重(kg) 30まで(2個吊り当りの扉質量) 付属品 呼び径4×22皿タッピングビス2本 トラスコ品番 849-6932 材質/仕上 ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ 吊車 複車
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様 金属ベアリング 付属品 +トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本 材質(本体) POM 材質(車輪) POM、鋼 仕上 黒亜鉛メッキ 材質(カップ部)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。 戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。 製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸 ベアリング 樹脂ベアリング
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック
619 税込681
3日以内出荷

アトムリビンテック薄扉用吊り車
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。 戸を吊ったまま、専用スパナで戸の上下調整を行えます。
仕様 金属ベアリング 付属品 +皿タッピンねじ(4×25)×2本 材質(本体) PBT、鋼 材質(車輪) POM、鋼 材質(カップ部)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。 材質 (本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)