- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸 両面サムターンのおすすめ人気ランキング
引き戸 両面サムターンのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新104件の「引き戸 両面サムターン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両側サムターン」、「引き戸 錠前」、「引き戸 鍵 建具」などの商品も取り扱っております。
材質
亜鉛合金
種類
両面丸座サムターン錠
適合扉厚(mm)
28~36
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様
片面サムターン+片面サムターン
材質
亜鉛合金
仕様1
フロント・ストライク形状:角
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上
(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
鍵2本
タイプ
鍵付タイプ
規格
丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様
シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)
28~40
キー
ディンプルキー(リバーシブル仕様)
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
材質
【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼
適合扉厚(mm)
28~36
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上
本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番
440-3835
質量(g)
120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質
錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト
色
シルバー
アズワン品番
65-2288-25
錠前
両面サムターン
取付扉厚(mm)
28~36
バックセット(mm)
38
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕上
サテン仕上
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕上
サテン仕上
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質
外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)
28~40
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。
適合厚さ(mm)
23~31
セット内容
チューブラ鎌錠本体 TKS専用ストライク エスカッション一式(操作部) 角芯(戸厚:28mm~36mm用) 取り付けねじ一式
材質
エスカッション:アルミ合金 サムターン:亜鉛合金
材質
亜鉛合金
種類
丸座サムターン+表示錠
適合扉厚(mm)
28~36