- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸 指はさみ防止のおすすめ人気ランキング
引き戸 指はさみ防止のおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新95件の「引き戸 指はさみ防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指詰め防止 引き戸」、「指つめ防止」、「引き戸ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
引き戸用の指はさみ防止用品。ご家庭での指はさみによる事故を防ぎます。幼稚園や保育園など小さいお子さんが多いところには事故防止として最適です。
ゴム部分を引いて回すだけの簡単操作です。2014年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
材質
AES樹脂、エチレンプロピレンゴム
1パック
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お子様が指を挟みやすい開き戸に簡単に装着でき、危険な指詰めからお子様を守ります。
スプリング内臓の丁番が扉の開閉に連動した危険な吊り元側の隙間を確実に塞ぎます。
色
半透明
材質
アクリル
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
高さ(mm)
1200
思わぬ事故から守る愛情ソフトカバー。ドアなどの開閉時にできる隙間に指を挟まないようにするジャバラ型のカバーです。ジャバラ状になっているので、開閉した時に生じるドアと柱の隙間の幅に応じて伸縮し、すき間をカバーします。専用両面テープが本体に貼り付け済みなので、貼るだけ簡単です。ドアの隙間カバーとして防音効果も発揮します。複数本を継ぎ合わせて灯りの進入止めにも。全面に取り付けるとすきま風防止になります。
用途ドアを開けた際に生じるすき間をカバーしドアと柱の間に指を挟む事故を防ぎます。
材質
PVC
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約40×21.5×1.5
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質
(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
ジャバラ形状がドアの継ぎ目をカバーして指詰め事故や挟まり事故を防ぎます。
用途ドア、扉の指挟み防止に。
厚さ(mm)
15
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
質量(g)
110
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
幅(mm)
215
長さ(mm)
400
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色
透明
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)
高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)
質量(g)
430
使用後の手入方法
水洗い
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品
ビス
材質
鉄
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上
ABS、PA6
仕上
黒
推奨ねじ
+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)
15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
両面テープ製品貼り付け済み
ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。
隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様
●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210
アズワン品番
65-2307-69
1セット(2本)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
ドアに取り付けてお子様の指はさみ危険の防止に。簡単設置粘着タイプ
用途お子さまのいたずら防止に!
材質
エラストマー樹脂、粘着剤(アクリル系)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約23×65×34
入数
1P2個入り
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具
木ネジサイズ(径×長さ)
2.1Φ×12.8mm
ドアの指詰め事故や、挟まり事故を防ぎます。
用途ドア・扉の安全対策として。
トラスコ品番
161-2930
幅(mm)
190
質量(g)
100
長さ(m)
0.44
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ貼付済)
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
付属品
+皿タッピンねじ(3.1×32)×1本
材質
ABS、鋼、ゴム
仕上
黒、クロメート
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品
十字穴付丸皿小ねじM4×25
質量(g)
290
種類
引手
適合扉厚(mm)
30~40
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質
EPDM
長さ(mm)
330
色
黒
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
形状
D型
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。
色
白色
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)
高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)
質量(g)
1600
使用後の手入方法
水洗い