引き戸 棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
60件の「引き戸 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスドアハンドル」、「開き戸 取っ手」、「棒 ロック」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製 ハンドル LAMP(スガツネ工業)ランキング1位
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

大型取手 アトムリビンテックランキング2位
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)取手取手
1セット
7,498税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウッドハンドル 両面仕様 APLUS(クマモト)ランキング3位
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
1セット
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

落し棒 DAT65050A TOEX(LIXIL)ランキング4位
セット内容シャイングレー色用適合シリーズステンシャインⅡ引戸
1個
6,698税込7,368
7日以内出荷

積層強化木ドアハンドル 両面 K9(駒谷)ランキング5位
国内産の天然木に樹脂を含浸させた積層強化木のハンドルです。
材質SUS304+積層強化木適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
1組
12,980税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル材質ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304全長(mm)450.4ビスピッチ(mm)425幅(mm)30奥行(mm)73.5取付ねじM8ボルト取手取手
1個
10,980税込12,078
9日以内出荷

新日軽(LIXIL)落し棒G A8AAB1011
セット内容落し棒締付ねじ(1)組込み済シルバー適合シリーズエクジス、カーゲード、クローゼ
1個
3,598税込3,958
6日以内出荷

セット内容ロック付落し棒x1、落し棒受Φ13x1、取付ねじx2ブラック+
1個
4,098税込4,508
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セット内容8・9・10型用/Φ10、L=410、つまみグレー/アイボリーホワイト色用適合シリーズハイグリッド門扉
1個
4,098税込4,508
4日以内出荷


ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アトムリビンテック大型取手
材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用)取手取手
1セット
6,398税込7,038
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。タイプめねじタイプ材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル材質アクリル樹脂全長(mm)192ビスピッチ(mm)170幅(mm)22乳白奥行(mm)51取付ねじM8ボルト取手取手ドア厚(mm)33~36
1個
10,980税込12,078
当日出荷

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル幅(mm)30ホワイトアッシュ奥行(mm)80取付ねじ皿ネジM6×70mm取手取手ドア厚(mm)35~45
1個
11,980税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木寸法H(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
1組
4,998税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに寸法H(mm)70適合扉厚(mm)10~40セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)25
1セット
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
1本
3,998税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)