引き戸 真鍮レールのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
106件の「引き戸 真鍮レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨戸 レール」、「ドアレール」、「真鍮甲丸レール」などの商品も取り扱っております。
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

甲丸レールと戸車のセット品です
材質 レール:真鍮、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上 生地 長さ(mm) 1820 寸法(幅W×高さH)(mm) レール:7×9 穴数 6ヶ 穴サイズ(mm) 下穴2.5/皿5 車輪径(Φmm) 30 取付穴径(Φmm) バカ穴3.2 セット数 戸車2ヶ 適合扉質量(kg) 20 仕様 ベアリング無
1セット(1本×2個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールB3 6×7.5
室内用真鍮製甲丸レール
材質 真鍮 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 真鍮 幅(mm) 5.3 全長(mm) 1820 高さ(mm) 7 アズワン品番 64-7744-47
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質 鋼(シルバーメッキ) シルバー アズワン品番 64-7744-46 レール長さ(mm) 1820
1個
959 税込1,055
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールMH3 4.2×7.5
室内用真鍮製甲丸レール
材質 真鍮 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 12×7.5 長さ(mm) 2000 取付 真鍮スクリュー釘1.5×20 穴数 8ヶ
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。 戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます) 取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸 タイプ V型 車輪径(Φmm) 30 材質(車輪) POM 耐荷重(kg) 25以下(引戸1枚、戸車2個使用時) 材質(ケース) 亜鉛合金 仕上 車輪/白、ケース/クロメート 適合レール CVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール 適合扉幅(mm) 26以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

被削性に優れている。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される。 成分 Cu銅/57.0~61.0・Pb鉛/1.8~3.7・Fe鉄/0.5以下・Sn錫/Fe+Sn1.2以下・Zn亜鉛/残部 材質 快削黄銅(真鍮) タイプ 丸棒 規格 参考)H3250 C3604BD 長さ公差(mm) (-0、+3) 調質 F(製造したままのもの) 切断方法 バンドソー切断
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質 C-2700T RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(2本)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA4 7×9
室内用真鍮製甲丸レール
材質 真鍮 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 7×9 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.3/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA5 9×12
室内用真鍮製甲丸レール
材質 真鍮 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 9×12 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.8/皿6 穴数 6ヶ
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールMH4 5.5×9
室内用真鍮製甲丸レール
材質 真鍮 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 15×9 長さ(mm) 2000 取付 真鍮スクリュー釘1.5×20 穴数 8ヶ
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールA3 6×7.5
室内用真鍮製甲丸レール
材質 真鍮 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×7.5 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.1/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールC3 5.3×7
室内用真鍮製甲丸レール
材質 真鍮 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 5.3×7 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.1/皿4.5 穴数 6ヶ
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮レールB4 7×9
室内用真鍮製甲丸レール
材質 真鍮 仕上 生地 寸法(幅W×高さH)(mm) 7×9 長さ(mm) 1820 穴サイズ(mm) 下穴2.5/皿5 穴数 6ヶ
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮角レール9mm角
真鍮製玄関レール
材質 真鍮 仕上 生地 長さ(mm) 2000 穴サイズ(mm) 下穴2.8/皿6 穴数 6ヶ
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷