- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸 鍵 三協アルミのおすすめ人気ランキング
引き戸 鍵 三協アルミのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新110件の「引き戸 鍵 三協アルミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三 協 アルミ 玄関 引き戸」、「三協アルミ 玄関引戸 秀峰」、「三協アルミ」などの商品も取り扱っております。
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!
幅(mm)
(切り欠き穴)20.5~23
見付(mm)
26以上
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
寸法
召合せフロントサイズ:105×36mm(外)168×36mm(内) 戸先フロントサイズ:147×70mm(102×17mm) 召合せビスピッチ:124mm 戸先ビスピッチ:120mm 戸先ビスピッチ:85mm ドア厚:35mm
1組
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
材質
アルミ
種別
シリンダー錠
仕上
アルマイトブロンズ
ロック
(ケース)H04
バックセット
19.5mm
取付扉厚(mm)
21~29
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
材質
ADC
寸法(mm)
切欠(幅)/20~26。切欠(長)/110~150。框(扉厚)/22~35。框(見付け)/23以上。框(チリ)/4~12
タイプ
(錠)ディンプルシリンダー
材質
亜鉛ダイカスト
種別
内締錠
ロック
(ケース)S06
適合扉厚(mm)
28
セット内容
錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色
ブロンズ
材質
亜鉛ダイカスト
種別
内締錠
ロック
(ケース)S04
適合扉厚(mm)
28
YKKAP製引戸の約7割に対応
廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ
ピンシリンダーキー3本同梱
同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に
寸法(mm)
内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
色
CB
適合扉厚(mm)
22~40
関連資料
切込外観図(0.4MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質
外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)
27
縦(mm)
160
質量(g/セット)
830
取付可能厚(mm)
扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
材質
亜鉛ダイカスト
種別
シリンダー錠
ロック
(ケース)S01
適合扉厚(mm)
30~31
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
付属品
キー3本
色
ブロンズ
規格
召合せ(内外)
サイズ(mm)
127×26
適合扉厚(mm)
23.5~31
ビスピッチ(mm)
92
1組
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷