- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸 鎌錠 鍵のおすすめ人気ランキング
引き戸 鎌錠 鍵のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新116件の「引き戸 鎌錠 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内用引戸鎌錠」、「引き戸 鍵」、「引き戸 鍵 建具」などの商品も取り扱っております。
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
鍵2本
タイプ
鍵付タイプ
規格
丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズ
PSSシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18
バックセット
38
関連資料
寸法図
取付扉厚(mm)
33~38
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
鍵は180°回転で施錠時、解錠時ともに抜差しできます。
鎌はステンレス板4枚合せで、強度・耐久性に優れています。
用途シャッター・引戸
付属品
キー2本・受座
材質
本体:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、冷感圧延鋼板(SPCC)(ステンレスカバー付)、シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
470
表面仕上げ
本体:ヘアライン仕上亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、シリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)
1個
¥8,782
税込¥9,660
当日出荷
掘込み加工が容易なチューブラ錠です。
掘込み径Φ21mmの細型です。
誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。
枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
51
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43(木扉は36~43)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
亜鉛合金
種類
引手錠(表示錠)
適合扉厚(mm)
28~36
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上
(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
材質
-
付属品
カギ×3個
種別
シリンダー錠
ロック
(ケース)H01
バックセット
20.5mm
取付扉厚(mm)
25~45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。
鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。
つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
仕様
表示付
色
シルバー
適合扉厚(mm)
28~36
用途内部間仕切り、点検口、物置など。
住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。
適合厚さ(mm)
23~31
仕様
一体型引戸錠専用の鎌錠ケース本体
材質
亜鉛合金
種類
引手錠(シリンダー錠)
適合扉厚(mm)
28~36
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズ
SXシリーズ
種別
室内側:サムターン、室外側:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
寸法BS(mm)
51
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上
本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)。十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番
440-3835
質量(g)
120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷