引き戸の取っ手のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
127件の「引き戸の取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引戸 取っ手」、「開き戸 取っ手」、「引き戸」などの商品も取り扱っております。
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手) ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 125 寸法L(mm) 130 寸法D1(Φmm) 10 寸法D2(Φmm) 15 寸法P(mm) 120 寸法H1(mm) 40 寸法H2(mm) 11 寸法H3(mm) 1.5 寸法H4(mm) 3.5 材質(座金) ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 使用荷重(N) 588 寸法M M6 タキゲンコード 00675
1個
874 税込961
当日出荷

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル 幅(mm) 30 ホワイトアッシュ 奥行(mm) 80 取付ねじ 皿ネジM6×70mm 取手 取手 ドア厚(mm) 35~45
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手 材質 天然木 取手 取手
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質 (取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき> 付属品 +なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本) 取手 取手
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 アクリル樹脂 全長(mm) 192 ビスピッチ(mm) 170 幅(mm) 22 乳白 奥行(mm) 51 取付ねじ M8ボルト 取手 取手 ドア厚(mm) 33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf]) 900[91.8] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 105 寸法H(mm) 40 寸法L1(mm) 130 寸法D(Φmm) 10 寸法L2(mm) 8 寸法P(mm) 120 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 使用荷重(N) 588 寸法M M6 タキゲンコード 00683
1個
737 税込811
当日出荷

細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質 木部:積層強化木 寸法(mm) (木部)170 寸法L(mm) 219 寸法H(mm) 45 寸法(Φmm) 19 寸法C(mm) 200 適合扉厚(mm) 27~40 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm) 70 適合扉厚(mm) 10~40 セット内容 ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質 ステンレス(SUS304) 寸法D(mm) 25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上 ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨。スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地。六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテック大型取手
材質 (取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金、(カバー)ABS 付属品 +なべ小ねじM6×60(2本)、M6ナット(2ヶ)、ワッシャー(2枚)+なべタッピンねじ3.5×16(8本)(直付け用) 取手 取手
1セット
6,398 税込7,038
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 材質 ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304 全長(mm) 450.4 ビスピッチ(mm) 425 幅(mm) 30 奥行(mm) 73.5 取付ねじ M8ボルト 取手 取手
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。化粧座金付きです。
高さ(mm) 41 種類 取手・引手 グリップ径(Φmm) 8 取付け方法 めねじ U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質 ステンレス パイプ径(Φmm) 25 適合扉厚(mm) 10~55 取手 取手
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル 幅(mm) 30 ライトオーク 奥行(mm) 80 取付ねじ 皿ネジM6×70mm 取手 取手 ドア厚(mm) 35~45
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm) 25 ヘアライン 奥行(mm) 69.4 取付ねじ ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手 取手 ドア厚(mm) 10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒 材質 ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g) 65 寸法H(mm) 30 寸法L1(mm) 109 寸法D(Φmm) 9 寸法L2(mm) 8 寸法P(mm) 100 表面仕上げ 鏡面バフ研磨 使用荷重(N) 441 寸法M M5 タキゲンコード 00685
1個
608 税込669
当日出荷