- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸両面取っ手のおすすめ人気ランキング
引き戸両面取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新108件の「引き戸両面取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 取っ手」、「ガラスドアハンドル」、「ドア手すり」などの商品も取り扱っております。
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
192
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
22
色
乳白
奥行(mm)
51
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
ドア厚(mm)
33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
ABS樹脂
ビスピッチ(mm)
193
全長(mm)
250
幅(mm)
80
色
白
奥行(mm)
60
取付ねじ
M6×55mm
取手
取手
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
ヘアライン
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10~50
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質
SUS304
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質
ポリスチレン
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
種類
裏止めハンドル
ねじ径
M4
取付け方法
めねじ
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質
ステンレス
パイプ径(Φmm)
25
適合扉厚(mm)
10~55
取手
取手
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
材質
(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき>
付属品
+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本)
取手
取手
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質
SUS304
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質
アクリル
寸法H(mm)
75
寸法(Φmm)
30
適合扉厚(mm)
10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質
ポリアミド
全長(mm)
280
シリーズ
HEWIシリーズ
取手
ドアハンドル
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)
25
色
鏡面
奥行(mm)
69.4
取付ねじ
ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手
取手
ドア厚(mm)
10~50
表側裏側2方向からの取り付けが可能な取手です。取付ねじは、カバーにより隠れ、スッキリとした外観になります。カバーはワンタッチにて取り付け可能です。
用途業務用冷凍・冷蔵庫・厨房機器・ショーケース等
材質
ZDC、ABS
部品名称
取手、カバー
表面処理
Cr(サチライト)、黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
(取手)BSBM/Cr。(コーティング)エラストマー/アイボリー
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に