- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸用 シリンダー錠のおすすめ人気ランキング
引き戸用 シリンダー錠のおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新269件の「引き戸用 シリンダー錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー錠 サムターン」、「引き戸 鍵 建具」、「セーフティストッパー」などの商品も取り扱っております。
用途機械室、倉庫など
動作
外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
51
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
29~43
1個
¥5,898
税込¥6,488
46日以内出荷
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
51
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43(木扉は36~43)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸
種別
室内側:サムターン、室外側:-
シリーズ
SXシリーズ
適合扉厚(mm)
29~43
錠前
サムターン
1個
¥6,498
税込¥7,148
16日以内出荷
材質
アルミ
種別
シリンダー錠
仕上
アルマイトブロンズ
ロック
(ケース)H04
バックセット
19.5mm
取付扉厚(mm)
21~29
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容
本体×1、取付ねじセット×1、キー×3
色
シャインニッケル
種類
(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤
表面処理
塗装
対応商品
ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。
加工内容
【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関・勝手口、倉庫、学校教室など
シリーズ
PSSシリーズ
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手
左右共通
キー数
3
シリンダー
V18
バックセット
38
関連資料
寸法図
取付扉厚(mm)
33~38
1組
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
用途鋼製家具引き違い戸(センター付)
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.S001です。鍵は2本付属しています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
51
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
29~43(木扉は36~43)
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上
(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
室内用の引戸鎌錠
鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。
操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも
ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質
亜鉛ダイカスト
付属品
鍵2本
タイプ
鍵付タイプ
規格
丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕上
サテン仕上
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様
シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)
28~40
キー
ディンプルキー(リバーシブル仕様)
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。
防犯建物部品(CP製品)もあります。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。
トリガー(安全装置)付き。
引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸
種別
室内側:サムターン、室外側:-
シリーズ
SXシリーズ
錠前
サムターン
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質
ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)
付属品
角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ
対応戸厚(mm)
33~40