引き戸用ドアハンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
115件の「引き戸用ドアハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアハンドル」、「ガラスドアハンドル」、「ドア手すり」などの商品も取り扱っております。
材質 ステンレス ビスの呼び 【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm) 30~40 取手 ドアハンドル
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ステンレス ビスの呼び 【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様) 適合扉厚(mm) 30~40 取手 ドアハンドル
1組
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプ めねじタイプ 材質/仕上 ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 寸法H(mm) 70 適合扉厚(mm) 10~40 セット内容 ハンドル×2個 取付ねじ×4本 材質 ステンレス(SUS304) 寸法D(mm) 25
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合 H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質 ステンレス鋼 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 高さ(mm) 34 グリップ径(Φmm) 12 仕上 サテン仕上 取手 ハンドル
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質 本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス 寸法(mm) 65×46×195 耐荷重(kg) (垂直使用時)14・(水平使用時)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質 ポリアミド 全長(mm) 280 シリーズ HEWIシリーズ 取手 ドアハンドル
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 幅(mm) 25 ヘアライン 奥行(mm) 69.4 取付ねじ ドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm 取手 取手 ドア厚(mm) 10~50
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 アクリル樹脂 全長(mm) 192 ビスピッチ(mm) 170 幅(mm) 22 乳白 奥行(mm) 51 取付ねじ M8ボルト 取手 取手 ドア厚(mm) 33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質 (取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき> 付属品 +なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本) 取手 取手
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質 ステンレス パイプ径(Φmm) 25 適合扉厚(mm) 10~55 取手 取手
1セット
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 内外1組 機能 防静電 取手 ハンドル ドア厚(mm) 8~60(オプション指定より入力) サービス分類 オーダー・加工
1組
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質 SUS304 適合扉厚(mm) 10~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 取手
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質 (ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板 バックセット 60/70mm(可変式) 適合扉厚(mm) 35~45 種類 ドアノブ 表面処理 (ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ 取手 握り玉 適合穴径(Φmm) (ハンドル用)54、(ラッチ用)25 取扱説明書 (22.7MB)
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10 取手 取手
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途引戸用、屋内用 仕様 内外1組 材質/仕上 アルミ ブラック+ABS ブラックペイント 取手 ハンドル ドア厚(mm) 36~40(オプション指定より入力) サービス分類 オーダー・加工
1組
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷