引き戸錠 木製のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
124件の「引き戸錠 木製」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製 引違 戸 鍵」、「木製建具 錠」、「引き戸錠」などの商品も取り扱っております。
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm) (施錠)12 穴径(Φmm) (シリンダー貫通)18.2 シリンダー 3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm) 21~33 キー 3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質 亜鉛ダイカスト 付属品 受座、リング ストローク(mm) (プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理 Cr 取付扉厚(mm) 25.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)面付本締鎌錠
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品 取り付けネジ 材質 本体・座:スチール・ABS 穴径(Φmm) シリンダー切欠:18 アズワン品番 64-5074-86 適合扉厚(mm) 23~31
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質 本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考 適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ヒットハードウェアーシリンダー内外締錠
用途木製の窓、玄関引違戸用 材質 亜鉛ダイカスト 仕上 クロムメッキ キー数 3 適合扉厚(mm) 30
1パック(1個)
3,398 税込3,738
当日出荷

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様 同一鍵 その他 背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 57 仕上 クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法 施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 亜鉛ダイカスト 仕様 開錠時のキー:抜ける 付属品 キー2本、受座、リング ストローク(mm) 13 表面処理 Cr 回転角度(°) 45 取付扉厚(mm) 31
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。 適合厚さ(mm) 23~31
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。 付属品 取り付けネジ 材質 亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 穴径(Φmm) シリンダー切欠:16 アズワン品番 64-5074-87 適合扉厚(mm) 31以下
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

防犯用補助錠金具
材質 本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考 適応扉厚30mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1組
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジック鎌錠
防犯用補助錠金具
材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YKKAP製引戸の約7割に対応 廉価な標準仕様のピンシリンダータイプ ピンシリンダーキー3本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に 寸法(mm) 内障子 戸厚寸法:22~30/39~45、外障子 戸厚寸法:25~32、内外障子間チリ寸法:5~11
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)