- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き手 丸のおすすめ人気ランキング
引き手 丸のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新172件の「引き手 丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引手」、「襖 引手 木製」、「襖 引手洋風」などの商品も取り扱っております。
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸戸引手
寸法H(mm)
0.5
仕上
ヘアライン仕上、スピン仕上
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質
ガラス繊維強化ポリアミド
仕様
埋込・掘込取手
色
ブラック
高さ(mm)
3
質量(g)
44
取付け方法
丸穴
取付穴深さ(mm)
19
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ROHS対応品です。
パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。
用途鋼製家具
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
アイボリー色
取付板厚(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。バーの長さは200、400 mmの2種類があります。
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など
材質
(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨。(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)。フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)
種類
取手・引手
グリップ径(Φmm)
27.2
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
取付穴深さ(mm)
81.4
スタッドを外すとビスで取り付けできます。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途制御盤扉、操作盤扉、工作機械、食品加工機器、風力機器、理化学機器、電設機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上
シデ/生地
種類
取手
寸法D(mm)
7
寸法T(mm)
2.5
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
材質
ポリスチレン樹脂
適合板厚(mm)
16~22
ねじ寸法
B1 4×30
ねじ深さ(mm)
15
トラスコ品番
820-1547
材質
ABS樹脂、ナット:銅
幅(mm)
120
高さ(mm)
12
奥行(mm)
27
1箱(5個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途医療機器、厨房機器、制御盤扉、紙加工機器
材質
黄銅(Bs)
質量(g)
78
仕上
クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
汎用性が高く、価格も追求した丸棒取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品
B1 トラスタッピング4×30 2本
材質
ABS樹脂(クロムメッキ加工)
色
クロムメッキ
適合板厚(mm)
16~22
ねじ寸法
B1 4×30
ねじ深さ(mm)
15
汎用性の高い樹脂取手です。
用途家具、引き出しなど。
付属品
トラス小ねじ4×28 2本
材質
ABS樹脂
全長(mm)
80
全高(mm)
28
全長L(mm)
80
ねじ寸法
M4×28
取付ピッチ(mm)
70
ねじ深さ(mm)
11
材質
ポリエチレン