引き抜き防止コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「引き抜き防止コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抜けないコンセント」、「防犯コンセント」、「いたずら防止 コンセントカバー」などの商品も取り扱っております。
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電化製品コンセント使用防止にコンセントロックをお勧めします。
ロック キー式 材質 錠:JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)、キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 寸法A(mm) 2.8 寸法F(mm) 10 寸法D(mm) 16 寸法E(mm) 17.5 寸法B(mm) 20 寸法C(mm) 8 呼称 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1箱(2本)
3,198 税込3,518
当日出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントの引き抜き・事故予防に。コンセントプレートをカバーしてお子様やペットのいたずらや思いがけないケガ、事故の防止に役立ちます。1~3口のコンセントにご使用できます。
材質 本体:ABS樹脂 質量(g) 約62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約7×6×12
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電源コードがPDUのアウトレットにしっかりと接続された状態にするためのコネクタです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(10個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【グットデザイン賞受賞】 カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。 防滴仕様により電源コンセントを守ります。 温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。 個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。 電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当) ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×155×60
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ盗難防止ケーブル
TR-AD6BK、TR-AD6W(日本専用マルチタイプ電源変換アダプタ)用盗難防止用ケーブル、フック、ネジのセット品です。 コンセントカバーのネジ穴を利用して固定が可能です。 ケーブルを利用して壁などに木ネジで固定が可能です。
セット内容 バインド小ネジM3.5×51本・ナットM31個・ナイロンクリップ1個・なべ小ネジM3×51本・木ネジ1本・盗難防止ケーブル 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート 一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグ形状 3P・ストレート ブラック 規格 PSE準拠 スイッチ × コンセント個数 1 コンセント形状 接地2P 機能 ロックプラス機能付 マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

抜け止埋込コンセント
種類 埋込コンセント 形状 抜止タイプ 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 コンセント個数 1 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
489 税込538
翌々日出荷

【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm) 4 適合 各社2口コンセント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 129×182×78
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
889 税込978
当日出荷

サンワサプライACホールドロックー2
AC電源プラグが誤って抜けることを防止します。 ACホールドロック(R)-2は、機器側へ取り付ける固定プレートとプラグを押さえるマジックフッカー付き面ファスナー(凹面、凸面混在タイプ)の組み合わせで構成されています。
セット内容 マジックフッカー付き面ファスナー(アルミ(黒)、ポリエステル難燃タイプ(黒))×1個、固定プレート(鉄(白))×2枚 材質 マジックフッカー付き面ファスナー/アルミ・ポリエステル難燃タイプ、固定プレート/鉄 質量(g) マジックフッカー付き面ファスナー/6、固定プレート/36 寸法(幅W×高さH)(mm) マジックフッカー付き面ファスナー/177×35、固定プレート/70.5×35 対応機種 AC電源プラグ(プラグ差し込み部直径16mm)、面ファスナー長さ/左右各70mm アズワン品番 64-0908-34
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm) 56 タイプ 露出・埋込両用
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。2連のマルチメディアコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。簡易耐火コンセントプレートにも取付けできます。
材質 カバー・ベース・キャップ/ABS樹脂 ネジ/スチール 質量(g) 96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.6×6.7×12
1個ほか
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホコリや異物の侵入を防ぎ、コンセント火災の予防に役立つコンセントキャップ”KAKUMARU(カクマル)” カクカクして可愛らしい動物達がコンセントを守ります。 室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用しています。 使わないコンセント口をふさぐことで、小さなお子様やペットのいたずら、感電事故の予防にも役立ちます。 ひっぱるだけでは簡単に抜けない安心設計です。 難燃性、絶縁性、耐衝撃性に優れた樹脂を使用しています。
用途コンセントを保護します 材質 ABS樹脂 適合 2Pコンセント 商品タイプ キャップタイプ
1個
809 税込890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)