引き紐スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
176件の「引き紐スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ張り スイッチ」、「換気扇 スイッチ 部品」、「蛍光 灯 スイッチ 交換」などの商品も取り扱っております。
1個
699 税込769
当日出荷

木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A) 3 回路方式 片切 結線方式 巻締端子式 定格電圧(V) 300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

小形、軽量の封入スイッチ。形V小形基本スイッチをダイカスト・ケースに封入し、すぐれた防塵性、機械的強度。カム・アーム形、カム・ローラアーム形の場合、アームの位置を360°任意の位置にセット可能。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様 夜光つまみ付 質量(g) 5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 全長(cm) 140
1個
133 税込146
当日出荷




仕様 ●シリーズ:RP-LM40D●リセットボタン:なし●最大ロープスパン:6m●電流 Max:10 A @ 24 V ac, 6 A @ 24 V dc●ハウジング材質:アルミ合金ダイキャスト●ケーブルのエントリの数:1●コンジットエントリ:1/2インチ x 14 NPT●ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 幅(mm) 40 構成 2NC、NO / NC 取付方向 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 最大AC電圧(V) 230 最大DC電圧(V) 24
1個
21,980 税込24,178
当日出荷


1個
209 税込230
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


YAZAWA(ヤザワコーポレーション)光るスイッチコード ブルー
照明器具用の引き紐スイッチ(プルスイッチ)です。 蓄光仕様なので暗くなると、ボール部分がぼんやりと光ります。 S字フックで簡単に取り付け、取り外しができます。
ブルー 質量(g) 6.6 長さ(cm) 最短:約50~最長:約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15×15×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
当日出荷

保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態 ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W) 13.3 付属品 付属品:固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 本体質量(g) 730 全光束(Lm) 約1200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 630×48×88 光源色 昼光色
1点
5,398 税込5,938
3日以内出荷

仕様 ●Emission power:3mW 幅(mm) 56 質量(kg) 0.15 高さ(mm) 144 タイプ Product or Component:Wireless and batteryless transmitter、Antenna:Omnidirectional 取付方式 Between 2 ropes、Panel mount with universal support 使用温度範囲(℃) -25~70 規格 UL 508、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 62479、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 300328 シリーズ ZBRP1 深さ(mm) 38 チャンネル数 1 保護等級 IP65 IEC 62262 締付トルク(N・m) 1.8~2.2 最大消費電力(mW) 1 保存温度範囲(℃) -40~70 機械的耐久性 1000000サイクル 許容相対湿度(%) 95(結露のないこと) プロトコル ZigBee Green Power対応 操作位置 任意の位置 送受信周波数(MHz) 2405 材質(ベゼル) Plastic
1個
14,980 税込16,478
当日出荷



オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様 引きひもスイッチ・電源コードプラグ付 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 0.7
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)