- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 引っ掛けるフックのおすすめ人気ランキング
引っ掛けるフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新329件の「引っ掛けるフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛ける 棚」、「角パイプ フック」、「引っ掛ける金具」などの商品も取り扱っております。
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)
5
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
3.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
30
厚さ(mm)
1.6
材質
スチール
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質
鉄/黒亜鉛メッキ
使用荷重(kg)
5
色
黒
長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
質量(g)
17
種類
標準
奥行(mm)
46.5
シリーズ
ステンレスシリーズ
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
92.12
吊下荷重N(kgf)
92.12(9.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。
材質
ステンレス
付属品
(ビス)ステンレスタッピングA4×25
仕上
ソフトミラー
U字フックをベルトにかけるだけで簡単に作業ができます。
材質
スチール
エスコ品番
EA638AZ-12
幅(mm)
(ツールホルダー)最大60
寸法(mm)
65×85(H)
質量(g)
40
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)
1.5
寸法B(mm)
15
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)
2
フェライト磁石の約10倍の磁力を持つ超強力タイプのマグネットフックです。
H3030は重ねた紙や厚紙もしっかり固定でき、小物を引っ掛けるのに便利なフック機能付きです。
H3040は天面・側面どちらでも使用可能なブランコ式です。
H3050・H3080は穴の小さなものでも掛けられます
材質(本体)
ABS樹脂・ネオジム磁石
材質(フック)
ステンレススチール
パーテーションに取り付けて使用できます
材質
黄銅
安全荷重(kg)
5
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質
ABS
長さ(mm)
176
幅(mm)
38
色
グレー
奥行(mm)
64
耐荷重(kg)
3
調整範囲(mm)
38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途長押(なげし)等に掛けてハンガーなどを吊るすことができる金具です。
帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
材質
鋼
板厚(mm)
2
仕上
ニッケルクローム
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)
57
耐荷重(kg)
15(1個あたり)
仕様
耐荷重15kg(1個あたり)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。
耐荷重(kg)
15
材質
鉄、亜鉛メッキ
幅(mm)
19
色
シルバー
高さ(mm)
319
奥行(mm)
319
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。
ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能。さびにくいステンレス製。固定幅は最大約160mm。650型プランター対応
材質
プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス。蝶ネジ:アルミ亜鉛合金
質量(g)
633
耐荷重(kg)
約15
1セット(2個組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
扉などに取付て使用するZ型のフック。
材質
スチール・クロームメッキ
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容
本体1個
寸法(mm)
20~70
安全荷重(kg)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷