- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 引取りのおすすめ人気ランキング
引取りのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新1,920件の「引取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火器 4型」、「消火器粉末」、「6型消火器」などの商品も取り扱っております。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に
付属品
ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上
スチール/粉体塗装
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
400
段数
3段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ
上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
取扱説明書
(2.2MB)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285
アジャスター
あり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型
10型
薬剤量(kg)
3.0
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約15秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
3~6m(20℃)
仕様
ストップ機能付、リサイクルシール付。消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番
859-4417
質量(kg)
約4.8
高さ(mm)
約467
奥行(mm)
約128
全幅(mm)
約200
エコマーク認定
認定
型式承認番号
消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の超即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に
仕様
ラッチ機構無し
付属品
仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上
スチール/粉体塗装
高さ(mm)
616
奥行(mm)
550
間口(mm)
394
段数
2段
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×550×616
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ
ダブルサスペンションレール
取扱説明書
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
上段・下段: 318×485×255
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別
蓄圧式
タイプ
蓄圧式(業務用)
種類
薬剤/粉末ABC
全幅(mm)
約180
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
仕様
持ち運び用取手付
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)
0.7
材質(ホース)
塩化ビニール(PVC)
ノズル
ワンタッチ取付
丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。
ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。
耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。
散水口は自在散布ノズル付。
「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)
3
種類
薬剤/粉末ABC
放射時間
約14秒(20℃)
種別
蓄圧式
放射距離
4~7m(20℃)
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
828-8293
型式
消第27-59-1号
質量(kg)
約5.08
型
10型
高さ(mm)
約490
使用温度範囲(℃)
-30~40
エコマーク認定
認定
単位
(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)
約49
RoHS指令(10物質対応)
対応
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
全幅(cm)
約18
エコマーク認定番号
10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
小さな庭やテラスなどの省スペースでの使用にぴったりなホースボックス。ホース長さ:16.5m(15m+1.5m 連結用ホースセット)。軽量でコンパクト:取手付き、持ち運び可能。キャンプやその他のアウトドアのアクティビティに最適。使いやすさ:ホースの巻取りと引き出し動作が簡単。ホースのからみがなく使いやすい。
用途庭や芝生の散水に。ホースボックス、ホースリールボックスとして。コンパクト 持ち運び 軽量 散水
カバー
あり
質量(kg)
4.7
色
グレー/ターコイズブルー
キャスター
なし
ホース長さ(m)
15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×130×430
巻取形式
手動
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様
ラッチ機構無し
付属品
ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上
スチール/粉体塗装
高さ(mm)
616
奥行(mm)
550
間口(mm)
394
段数
3段
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×550×616
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ
上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
取扱説明書
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
モノタロウからついにオリジナル脇机が登場!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に
付属品
仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上
スチール/粉体塗装
高さ(mm)
700
奥行(mm)
700
間口(mm)
400
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ
ダブルサスペンションレール
取扱説明書
(2.2MB)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
上段・下段:318×487×285
アジャスター
あり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)
材質
ポリスチレン(PS)
一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類
薬剤/粉末ABC
樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品
LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m
材質
蛇腹:SUS304
カバー
なし
キャスター
なし
材質(ホース)
塩ビ(一次側)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.6×16(一次側:15×20)
耐圧(MPa)
0.4
噴出形状
センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱)
巻取形式
手動
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様
プロセッサーテクノロジー:第13世代
付属品
ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等
電源(V)
AC 100~240、50Hz/60Hz
出力
外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI
対応OS
Windows11 Pro64bit
最大消費電力(W)
65
インターフェース
LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
LPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
TFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)
解像度
2160×1440ドット
使用CPU
Core i5-1345U
スピーカー
ステレオ
スロット
メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応
OS
Windows11 Pro64bit
チップセット
CPUに内蔵
セキュリティ
ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM
キーボード
あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス
あり ホイールパッド
Webカメラ
あり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
無線通信方式
Bluetooth v5.1
タッチパネル方式
搭載
容量(GB)
ストレージ:512
搭載ドライブ
なし
ストレージ
SSD Pcle
内蔵グラフィックス
インテルIris Xeグラフィックス
光学ドライブ
なし
ディスプレイサイズ(目安)
14型
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LAN
Wi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
容量(MB)
VRAM最大8140(メインメモリーと共用)
USB
USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフト
なし
1台
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
小さな庭やテラスなどの省スペースでの使用にぴったりなテラスホースボックス。ホース長さ:11.5m(10m+1.5m 連結用ホースセット)。省スペース保管:クランクハンドルと持ち運びの取っ手が折りたたみ可能。キャンプやその他のアウトドアのアクティビティに最適。使いやすさ:ホースの巻取りと引き出し動作が簡単。ホースのからみがなく使いやすい。
用途ガーデンホース、散水ホース、テラスホースボックス。庭や芝生の散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質
プラスチック、PVC
質量(kg)
4.7
ホース長さ(m)
10
保証期間
最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×17×39
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
付属品
ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等
電源
AC 100V~240V、50Hz/60Hz
最大消費電力(W)
65W。PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。
インターフェース
LANコネクター(RJ-45)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
メモリー
LPDDR4x SDRAM
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
14.0 型(3:2)QHD TFTカラー液晶(2160×1440ドット)アンチグレア
解像度
2160×1440ドット
使用CPU
Core i5-1345U
スピーカー
ステレオスピーカー(ボックス型スピーカー)
OS
Windows11 Pro64bit
チップセット
CPUに内蔵
セキュリティ
ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)
キーボード
あり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)
ポインティングデバイス
あり 高精度タッチパッド対応ホイールパッド
Webカメラ
あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、 有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
タッチパネル方式
非搭載
Bluetooth
Bluetooth v5.1
TVチューナー
なし
SSD
512GB
ストレージ
SSD Pcle
内蔵グラフィックス
インテル Iris Xe グラフィックス
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T
無線LAN
Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax ( 6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USB
USB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3
オフィスソフト
なし
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様
リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別
蓄圧式
質量(kg)
約3.9
型
10型
種類
粉末ABC
使用温度範囲(℃)
-30~40
全幅(mm)
200
エコマーク認定
認定
全高(mm)
440
胴径(Φmm)
127
型式承認番号
消第29~7号
放射時間
約14秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
3
設計標準使用期限
10年
エコマーク認定番号
14 127 002
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
組み立ての要らない、小引き出し2個タイプ仕様のチェストです。小引き出しには小物、大きい引き出しには衣類など1つのチェストで様々なものを収納できます。金属スライドレール付きで、引き出しの開閉がラクラクです。引き出しは取り外しができるので、季節によって入れ替えが可能です。
耐荷重(kg)
天板/約10、引出(小)/1個あたり約2、引出(大)/1段あたり約6
存在感のあるディンプルデザイン
コンパクトでスリムなボディーに20mの散水ホースをスッキリと収納でき、太陽光(紫外線)によるホースの劣化を防ぎます
本体全体に撥水効果があり、汚れを簡単に洗い流すことができます
散水ホースの交換が可能な構造になっています
摩擦抵抗軽減処理によりホースどうしのはりつきを解消
引き出し・巻き取り作業をスムーズに行うことができます
中黒ホースにより太陽光(紫外線)をカットして、藻の発生を防ぎノズルの目詰まりを防止します
レバーで通水・止水ができる新しいスカイノズル
水道蛇口から離れた場所での散水でも、手元で水量を調節できる便利な水量調節コック付き
通水したまま5つの水流を選ぶことができます
水流の細かな「キリ」は、草花や苗・観葉植物への水やりに使用するのに最適です
付属品
スカイノズル、蛇口プラグセット、ロータリーコネクター
カバー
なし
質量(kg)
4.2
キャスター
なし
ホース内径(Φmm)
12
ホース長さ(m)
散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式
手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
18.5×36×33.5
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618)
PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。
仕様
SIMフリー(nanoSIM)
付属品
ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等
電源(V)
AC 100V~240V、50Hz/60Hz
出力
あり アナログRGB、HDMI
電源
AC 100V~240V、50Hz/60Hz
最大消費電力(W)
65W
インターフェース
LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
バッテリー
リチウムイオン
メモリー
LPDDR4x SDRAM
メモリー容量
16GB
ディスプレイ
12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア
解像度
1920×1280ドット
使用CPU
Core i5-1335U
スピーカー
ステレオ
スロット
メモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応
OS
Windows11 Pro64bit
プロセッサー
第13世代
チップセット
CPUに内蔵
セキュリティ
ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)
キーボード
あり OADG準拠キーボード(87キー)
ポインティングデバイス
あり ホイールパッド
Webカメラ
あり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
タッチパネル方式
非搭載
Bluetooth
Bluetooth v5.3
TVチューナー
なし
SSD
512GB
ストレージ
SSD Pcle
内蔵グラフィックス
インテルIris Xeグラフィックス
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LAN
Wi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USB
USB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2)
オフィスソフト
Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷