引張クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
130件の「引張クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引張 治具」、「チャック治具」、「引張試験 アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
締圧力(kN[kgf]) 3.18[318] 付属品 ナットM5 P=0.8 ストローク(mm) 45 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 209 タイプ 引っ掛け型 最高高さ(mm) 42.3 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ 最大長(mm) 220.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N) 500 本体質量(g) 約110 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×19×101 開き幅(mm) 最大/15
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400 タイプ 押し引き兼用 取付け方法 ブラケット 材質(ハンドル) PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質(本体) SPCC(ST-PAH341:SPHD) 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト) SUM41
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



トラスコ品番 838-4778 本体質量(g) 約13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×8×53 口幅(mm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1箱(3個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど 最大使用荷重(N) 1000 本体質量(g) 約95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×14.5×59 開き幅(mm) 最大/2
1台
32,980 税込36,278
当日出荷


ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等 質量(g) 88 許容荷重(N[kgf]) 687(70) 材質/処理 (キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途アオリの固定に 適合 2~4t車 材質 SS400 表面処理 三価ユニクロメッキ 適合品番 68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。 最大使用荷重(N) 1000 口幅(mm) 20
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)