- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引戸 アウトセット 金物のおすすめ人気ランキング
引戸 アウトセット 金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「引戸 アウトセット 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り 引戸レール」、「ハンガーレール吊り金具」、「引き戸上部レール」などの商品も取り扱っております。
用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。
全長(mm)
2400
材質
アルミ押出し材
色
シルバー
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
材質
アルミ押出し材
全長(mm)
2400
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
材質
アルミ押出し材
寸法(mm)
2400
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
材質
アルミ押出し材
材質
アルミ押出し材
全長(mm)
1000
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5、7.5皿
材質
アルミ押出し材
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
30以下
付属品
+トラスタッピンねじ(4×16)×2本
セット内容
L/R 1セット
材質
ABS
色
ライトグレー
適合レール
AFD-1500-OS
1セット
¥759
税込¥835
3日以内出荷
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)
300
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
用途納まりに合わせて切断して使用します。
全長(mm)
425
材質
アルミ押出し材
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数
3
ねじ穴間隔(mm)
戸先端部より60、175間隔
呼称
W16
関連資料
組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書
(0.82MB)
木加工不要で、戸の上面に直に取付けることができます。
戸を吊ったまま、上下調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+トラスタッピンねじ(3.5×30)×3本
色
黒
材質(本体)
POM
材質(車輪)
POM、鋼
仕上
黒亜鉛メッキ
材質(カップ部)
鋼
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連資料
組み合わせ表(0.41MB)
取扱説明書
(0.82MB)
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理
アルマイトシルバー
付属品
取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)
28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
25
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
12
板厚(mm)
2
穴径(mm)
4.5