- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引戸 取っ手のおすすめ人気ランキング
引戸 取っ手のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新249件の「引戸 取っ手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 取っ手」、「ドア/取っ手」、「引戸引手」などの商品も取り扱っております。
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類
引手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
厚みを感じさせるツバのデザインが、質感を向上させています。
黒塗装は、キズのつきにくい丈夫な粉体塗装です。
材質
ステンレス鋼(SUS430J1L)
材質
ステンレス
ビスの呼び
【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)
30~40
取手
ドアハンドル
スタッド付きの引手です。
裏側からのナット止で取り付けが簡単です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット引戸用
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品
スプリングワッシャ× 2 個、六角ナット× 2 個 専用ワッシャ×2個
質量(g)
30
仕上
ヘアーライン仕上
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
0.8
種類
引手
仕上
ヘアライン仕上
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質
樹脂
色
黒
種類
引手
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
材質
ABS
付属品
皿木ねじ2.1×16(2本)
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
192
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
22
色
乳白
奥行(mm)
51
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
ドア厚(mm)
33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類
引手
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型