- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引戸 止めのおすすめ人気ランキング
引戸 止めのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新301件の「引戸 止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸フック」、「連動 引戸 金具」、「引き戸 上部 ストッパー」などの商品も取り扱っております。
引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品
ビス
材質
鉄
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上
鋼/クロメート
開閉の際に戸が枠に当たらないようにするための金具です。
吊元固定にする場合は、2枚の戸の間にもう1つ使用して、吊元側の吊り車を両サイドから挟んで固定します。(締めないで遊ばせておくとフリーオープンタイプになります)
材質
PA6、鋼
色
グレー
適合レール
AFD-1500・AFD-1300。AFD-141・AFD-130
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
吊戸における、閉めた際の扉のばたつき等を軽減させる金具です。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+皿木ネジ3.1×16 4本
材質
ステンレス(SUS304)、鋼
用途引分戸のストッパーとして
材質(本体)
SUS304
仕上
磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品
+なべタッピンねじ4×20
材質/仕上
鋼/クロメート
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。
吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品
+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本
種別
両折用
材質
POM
仕上
DG色
1セット
¥699
税込¥769
7日以内出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質
POM
引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品
ステン+A皿木3×16(2本)
材質
SUS430
種類
平型
仕上
HL
1枚
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
スベリ止めテープ付。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
付属品
平車(2個車)カバー付
適合
8mm用
耐荷重(kg)
40(2個)
仕上
#600
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
セット内容
旧コードJNP3、2個入り、一番町は88/8~93/3で使用
色
シルバー
適合シリーズ
エルミナ、エルミナ(PG)、コダチ、やまと、一番町、花伝、光悦、菩提樹
1セット(2個)
¥269
税込¥296
6日以内出荷
1セット
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。
収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。
施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。
貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上
ABS、PA6
仕上
黒
推奨ねじ
+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません)
適合扉厚(mm)
15以上
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)
30
長さ(mm)
43
厚さ(mm)
16
高さ(mm)
48
軸受種類
ボールベアリング
堀込み寸法(mm)
高さ48、溝幅16、長さ43
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質
エラストマー
定尺(mm)
2500
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用
奥行(mm)
(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)
取付
ネジ止め
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
仕様
回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷