- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 引戸 玄関 ドアのおすすめ人気ランキング
引戸 玄関 ドアのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新191件の「引戸 玄関 ドア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関引戸 アルミ」、「網戸 付き 玄関 ドア」、「室内 ドア 網戸」などの商品も取り扱っております。
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。
ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)
1800~1830
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!
幅(mm)
(切り欠き穴)20.5~23
見付(mm)
26以上
一般的な玄関引違戸に対応します。
キーを押し込まずに施解錠が可能です。
用途店舗の出入口ドア。(アルミ、木製玄関引違戸)
仕様
ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付
材質
外部/アルミダイカスト(ADC)、内部/SPCCおよびSUS430、シリンダ内部/真鍮
幅(mm)
27
縦(mm)
160
質量(g/セット)
830
取付可能厚(mm)
扉/22~40(スペーサー飾り座分を含む)
ドアクローザ付ドアにも取付けOK!袖付きドアや両袖ドアにも取付けOK!(別売品を利用)
チョッと押すだけで自動巻。スピード調節もOK。
樹脂製なので付属のノコ刃でカットでき、取付けも簡単。
中軸があるので強い風の時でもネットの風はらみが少なく、丈夫で安心。ネットの張り替えもOK。
背の高いドアにはロングサイズで対応。
下レールが取り外せてお掃除ラクラク!
ブラックベットのスッキリ収納タイプ。
貼付式の上下レール付。
建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。
痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。
すっきりデザインの柄入りネット。
室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)
1800~1830
取り付け工具
メジャー、ハサミ、プラスドライバー
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
タイプ
片開き
枠
アングル付/フラット枠
仕様
シリンダーセット:DNキー用シリンダー、ドアクローザー:標準タイプ、ハンドルセット:一般仕様(室内アルミ)、袖部ガラス:型板ガラス
セット内容
扉、引手(空錠)
扉寸法(mm)
819×2002
枠外幅(mm)
1645
枠外高さ(mm)
2045
有効間口(mm)
782.2
幅せま網戸でちょこっと換気。
高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。
コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。
網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。
工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)
340
材質
(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。
つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。
マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。
動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)
680~940、(フック掛けの取付け 530~940)
取付可能高さ(mm)
1650~2050
付属品
ノコ刃
材質
(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)
約12
付属品
網張りローラー、金ノコ、網押え
取り付け工具
プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
取付可能幅(mm)
950
取付可能高さ(mm)
1870
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
縦
プリーツ加工でスッキリ収納、カチッとロックを外すと自動で開きます。ネットのふくらみを抑さえるストッパー付。ネットは半永久的なプリーツ加工!。ワンタッチオープン!。下レールは丈夫な硬質樹脂で取外しが可能!使わないシーズンはしまっておけます。
幅W(cm)
50~86
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用