- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引戸ガイドレールのおすすめ人気ランキング
引戸ガイドレールのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新110件の「引戸ガイドレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸ハンガーレール」、「引戸 下部 ガイド」、「樹脂レール」などの商品も取り扱っております。
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具
付属品
+なべタッピンねじ4.5×16
材質/仕上
ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイドレール。
用途引戸専用金具
材質
アルミ押出し材
色
シルバー
ねじ穴
Φ5穴×Φ9皿
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。
付属品
+なべタッピンねじ3×20
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)
1830
用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。
材質
プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)。止め輪/スチール(クロメート)。ローラ/ウレタン
シリーズ
スライデックス
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品
+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)
材質
鋼、POM
仕上
ススコバルトメッキ、白
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
部品名称
ガイドレール
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
仕上処理
アルマイトシルバー
付属品
取付用プラストラスタッピンねじM4×25
寸法A(mm)
28
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
25
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
12
板厚(mm)
2
穴径(mm)
4.5
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5.5(穴)、7.5(皿)
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプ
チャンネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
六角ビス M5×12 2本
材質
ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304
仕上
本体:素地、取付プレート:ヘアライン